Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson T7551 100 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/883/a009883x.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/883/a009883x.jpg
Artikel-Nr.:
     C1002-9383083
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T75514N
EAN/GTIN:
     8715946726878
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Entdecken Sie die zuverlässige Leistung der Epson T7551-Tintenpatrone, eine Premium-Drucklösung, die mit jeder Seite hochwertige Ergebnisse liefert. Dieses Original-Verbrauchsmaterial von Epson ist für alle gedacht, die Wert auf Qualität und Quantität legen. Es verfügt über einen hochkapazitiven 100-ml-Tintenvorrat, der einen beeindruckenden Arbeitszyklus von bis zu 5000 Seiten unterstützt. Dank der fortschrittlichen Epson DURABrite Pro-Technologie wird jeder Druck mit außergewöhnlicher Klarheit, leuchtenden Farben und Beständigkeit gegen Verwischen und Wasser wiedergegeben. Ob für professionelle Präsentationen, wichtige Dokumente oder alltägliche Druckanforderungen - die Epson T7551-Tintenpatrone erfüllt die Erwartungen und sorgt für gleichbleibende Leistung und Zuverlässigkeit.
Epson T7551 - 100 ml - Größe XL - Schwarz - original - Tintenpatrone - für WorkForce Pro WF-8090, WF-8590
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
11.5 cm
Transporttiefe
19 cm
Transporthöhe
2.7 cm
Transportgewicht
258 g
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Kapazität
100 ml
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenleistung
Größe XL
Patronenmerkmale
Epson DURABrite Pro
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 5000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Epson WorkForce Pro WF-8090, WF-8590
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,20*
€ 100,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,93*
€ 99,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,70*
€ 92,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,68*
€ 88,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,87*
€ 76,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.