Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Vero B247W bmiprzxv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9382217
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     UM.FB7EE.023
EAN/GTIN:
     4711121314087
Suchbegriffe:
Acer Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Acer Vero B247W bmiprzxv - B7 Series - LED-Monitor - 61 cm (24") - 1920 x 1200 WUXGA @ 75 Hz - IPS - 300 cd/m² - 4 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - Lautsprecher - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
4.2 kg
Farbe
Schwarz
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
61 cm (24")
Besonderheiten
Acer Adaptive Contrast Management (ACM), ComfyView, Flimmerfrei-Technologie, Abblend-Technologie, Adaptive-Sync-Technologie, Acer VisionCare, Acer BluelightShield-Technologie
Integrierte Peripheriegeräte
USB 3.0-Hub
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
Helligkeit
300 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
Blendfrei
Reaktionszeit
4 ms (gray-to-gray)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
54.1 cm x 6.6 cm x 32.3 cm - ohne Fuß
Seitenverhältnis
16:10
Kontrast
100000000:1 (dynamisch)
Native Auflösung
WUXGA 1920 x 1200 bei 75 Hz
Pixelpitch
0.27 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmtyp
IPS
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
Energie Effizienzklasse
Klasse F
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Unterstützung für VESA-Schnittstelle, 100 % recycelbare Verpackung
Enthaltene Kabel
1 x VGA-Kabel ¦ 1 x DisplayPort-Kabel ¦ 1 x SuperSpeed-USB-Kabel
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 120 - 230 V
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand
14 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
23 kWh/1.000 h
Audio
Typ
Lautsprecher
Konnektivität
Schnittstellen
VGA ¦ DisplayPort 1.2 ¦ HDMI ¦ Audio Line-In ¦ Audio Line-Out ¦ 4 x USB 3.0 Downstream ¦ USB 3.0 Upstream (Typ B)
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Mit Fuß - Breite: 54 cm - Tiefe: 19.3 cm - Höhe: 49.9 cm - Gewicht: 5.59 kg
Mechanisch
Rotationswinkel
180
Neigungswinkel
-5/+25
Höheneinstellung
120 mm
Schwenkwinkel
90
Einstellungen der Anzeigeposition
Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Informationen zur Nachhaltigkeit
EPEAT-kompatibel
EPEAT Bronze
TCO-zertifiziert
TCO Certified Displays 8
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 173,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,76*
€ 248,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,35*
€ 239,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,12*
€ 232,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,51*
€ 226,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,18*
€ 206,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.