Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson T55K8 700 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9381603
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T55K80N
EAN/GTIN:
     8715946728193
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Die T55K8-Tintenpatrone von Epson ist eine erstklassige Drucklösung, die den Anforderungen von Profis und Enthusiasten gleichermaßen gerecht wird. Mit einer beachtlichen Kapazität von 700 ml bietet sie eine lange Nutzungsdauer und minimiert die Häufigkeit des Patronenaustauschs. Diese Patrone enthält die von Epson entwickelte UltraChrome HDX/Ultrachrome HD-Tinte, die für ihre Fähigkeit bekannt ist, lebendige, detaillierte Drucke zu erzeugen, die das Wesentliche Ihrer Vision einfangen. Ganz gleich, ob Sie Fotos, Präsentationen oder Dokumente drucken, die T55K8 sorgt dafür, dass jeder Druck von hoher Qualität ist. Als Originalprodukt von Epson gewährleistet er die Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit Ihrem Epson Tintenstrahldrucker und sorgt so für ein sicheres Gefühl und hervorragende Ergebnisse.
Epson T55K8 - 700 ml - mattschwarz - original - Tintenpatrone
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
14.5 cm
Transporttiefe
40 cm
Transporthöhe
6 cm
Transportgewicht
1.203 kg
Verbrauchsmaterial
Farbe
Mattschwarz
Kapazität
700 ml
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenmerkmale
Epson UltraChrome HDX / Ultrachrome HD
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 183,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,82*
€ 269,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,08*
€ 266,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,04*
€ 248,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,95*
€ 234,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,49*
€ 218,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.