Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson T44J8 700 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9381596
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T44J84N
EAN/GTIN:
     8715946727769
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Entdecken Sie die Epson T44J8, eine Tintenpatrone mit hoher Kapazität, die den Anforderungen professioneller Druckumgebungen gerecht wird. Dieses Original-Verbrauchsmaterial von Epson ist mit UltraChrome Pro12-Pigmenttinte gefüllt und sorgt dafür, dass jeder Ausdruck mit leuchtenden Farben und tiefen Schwarztönen glänzt. Ob für Geschäftsdokumente oder kreative Projekte - mit der 700-ml-Kapazität des T44J8 können Sie mehr drucken und müssen die Patronen seltener austauschen. Diese mit der Tintenstrahltechnologie kompatible Patrone bietet Zuverlässigkeit und Leistung und ist damit eine wesentliche Komponente für hochwertige Ausdrucke.
Epson T44J8 - 700 ml - mattschwarz - original - Tintenpatrone - für SureColor SC-P7500, SC-P7500 Spectro, SC-P9500 Spectro
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
11.5 cm
Transporttiefe
35 cm
Transporthöhe
5 cm
Transportgewicht
1.05 kg
Verbrauchsmaterial
Farbe
Mattschwarz (pigmentiert)
Kapazität
700 ml
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenmerkmale
Epson UltraChrome Pro12
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Epson SureColor SC-P7500, SC-P7500 Spectro, SC-P9500 Spectro
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 206,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,53*
€ 301,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,11*
€ 297,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,63*
€ 273,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,59*
€ 263,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,35*
€ 245,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.