Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson T50U8 350 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9379254
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T50U80N
EAN/GTIN:
     8715946727943
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Epson T50U8 - 350 ml - mattschwarz - original - Tintenpatrone - für SureColor SC-T3700D, SC-T3700DE, SC-T3700E, SC-T5700D, SC-T7700D, T5700DM, T7700DM
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
11.5 cm
Transporttiefe
24.3 cm
Transporthöhe
4.3 cm
Transportgewicht
570 g
Verbrauchsmaterial
Farbe
Mattschwarz
Kapazität
350 ml
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenmerkmale
Epson UltraChrome XD3 Ink
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Epson SureColor SC-T3700D, SC-T3700DE, SC-T3700E, SC-T5700D, SC-T7700D, T5700DM, T7700DM
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 112,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,74*
€ 173,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,41*
€ 169,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,36*
€ 158,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,17*
€ 145,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,30*
€ 133,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.