Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EIZO DuraVision FDF2312W-IP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9282942
Hersteller:
     Eizo
Herst.-Nr.:
     FDF2312W-IP-BK
EAN/GTIN:
     4995047064701
Suchbegriffe:
Eizo Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Der EIZO DuraVision FDF2312W-IP LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung ist ein Beweis für überragendes Design und Funktionalität und damit die ideale Wahl für professionelle Umgebungen, in denen Zuverlässigkeit und eine hochwertige Anzeige gefragt sind. Der 23-Zoll-Monitor mit Full-HD-Auflösung (1080p) bietet eine außergewöhnliche Bildschärfe und Farbgenauigkeit, unterstützt durch ein Kontrastverhältnis von 1000:1 und eine Helligkeit von 300 cd/m2. Die IPS-Technologie des Monitors sorgt für einen weiten Betrachtungswinkel von 178 Grad und ist damit perfekt für kollaborative Arbeitsbereiche geeignet. Zusätzlich zu seiner überragenden Displayqualität bietet der EIZO DuraVision FDF2312W-IP erweiterte Anschlussmöglichkeiten, darunter einen integrierten USB 2.0-Hub und Ethernet sowie zwei HDMI-Anschlüsse für vielseitige Geräteverbindungen. Sein Design für den Dauerbetrieb erfüllt die Anforderungen anspruchsvoller Umgebungen und gewährleistet Langlebigkeit und kontinuierliche Leistung. Der Monitor verfügt außerdem über eine einstellbare Neigungsfunktion, die es dem Benutzer ermöglicht, den bequemsten Blickwinkel zu finden und so die Belastung bei längerem Gebrauch zu verringern. Durch die Einhaltung zahlreicher Standards, einschließlich FCC Klasse A und RoHS, ist dieser Monitor nicht nur ein Hochleistungsgerät, sondern erfüllt auch strenge Umwelt- und Sicherheitsstandards.
EIZO DuraVision FDF2312W-IP - Mit Ständer - LED-Monitor - 58.4 cm (23") - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - 8 ms - HDMI - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
6.6 kg
Farbe
Schwarz
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
58.4 cm (23")
Besonderheiten
IP Entschlüsselung, 24/7 Betriebsmodus
Integrierte Peripheriegeräte
USB 2.0 Hub
Farbunterstützung
16,8 Millionen Farben
OSD-Sprachen
Englisch, Deutsch, Japanisch
Helligkeit
300 cd/m²
Reaktionszeit
8 ms (Grau-zu-Grau typisch)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
54.72 cm x 15.7 cm x 41.13 cm - mit Fuß
Seitenverhältnis
16:9
Kontrast
1000:1
Native Auflösung
Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch
0.265 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmtyp
IPS
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
FCC Klasse A zertifiziert, TUV, CB, CCC, RoHS, WEEE, PSE Mark, cTUVus, VCCI Class A, China RoHS, RCM, BIS, CAN ICES-3 Class A, UKCA
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% RH (non-condensing)
Konnektivität
Schnittstellen
HDMI ¦ 2 x USB 2.0 (Typ A) ¦ Netzwerk (RJ-45)
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Mit Fuß - Breite: 54.72 cm - Tiefe: 15.7 cm - Höhe: 41.13 cm - Gewicht: 6.6 kg ¦ Ohne Fuß - Breite: 54.72 cm - Tiefe: 5.95 cm - Höhe: 32.44 cm - Gewicht: 4.2 kg
Mechanisch
Neigungswinkel
0/+30
Einstellungen der Anzeigeposition
Neigung
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.864,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.073,52*
€ 2.467,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.016,86*
€ 2.400,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.996,69*
€ 2.376,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.919,21*
€ 2.283,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.880,26*
€ 2.237,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.864,56*
€ 2.218,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.