Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 415X Hohe Ergiebigkeit


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1002-9280442
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     W2030XR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
HP 415X - Hohe Ergiebigkeit - Schwarz - original - LaserJet - Box - Tonerpatrone (W2030XR) - für Color LaserJet Pro M454, M479, MFP M479
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
36.3 cm
Transporttiefe
12.1 cm
Transporthöhe
12.3 cm
Transportgewicht
950 g
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
680 g
Verschiedenes
Packungstyp
Box
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenleistung
Hohe Ergiebigkeit
Patronenmerkmale
EvoCycle
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
HP Untermarke
LaserJet
Ergiebigkeit
Bis zu 7500 Seiten ISO/IEC 19752
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP Color LaserJet Pro M454dn, M454dw, M454nw, M479fnw, MFP M479dw, MFP M479fdn, MFP M479fdw, MFP M479fnw
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 167,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,32*
€ 256,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,24*
€ 247,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,72*
€ 225,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,60*
€ 214,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,33*
€ 199,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.