Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell UltraSharp U2424HE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9277207
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     DELL-U2424HE
EAN/GTIN:
     5397184821428
Suchbegriffe:
Dell Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Dell UltraSharp U2424HE - LED-Monitor - 61 cm (24") (23.8" sichtbar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 120 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - mit 3 Jahre erweiterte Basisaustauschgewährleistung
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
5.91 kg
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
61 cm (24")
Sichtbare Bildfläche
60.47 cm (23.8")
Besonderheiten
LED-Randlichtsystem, flimmerfreie Technologie, ohne Quecksilber, arsenfreies Glas, Dell Easy Arrange, breiter Betrachtungswinkel, Monitorkalibrierung Delta E<2, an 3 Seiten ohne Blende, 527 x 296 mm aktiver Displaybereich
Integrierte Peripheriegeräte
USB 3.2 Gen 2/USB-C Hub
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
Helligkeit
250 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
Blendfrei, 3H Hard Coating
Reaktionszeit
5 ms (Fast), 8 ms (normal)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
53.864 cm x 18.175 cm x 36.4 cm - mit Standfuß (niedrigste Position)
Seitenverhältnis
16:9
Kontrast
1000:1
Native Auflösung
Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 120 Hz
Pixelpitch
0.2745 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmtyp
IPS
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
Vertikale Bildwiederholrate
48 - 120 Hz
Horizontale Bildwiederholrate
31 - 135 kHz
Ppi
92.53
Energie Effizienzklasse
Klasse D
USB-Spannungsversorgung
90 Watt
Farbraum
100% BT.709, 100% sRGB, 85% DCI-P3
Daisy-Chaining
Ja
Herstellergarantie
Services im Bundle
3 Jahre erweiterte Basisaustauschgewährleistung
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Unterstützung für VESA-Schnittstelle, Helligkeitssensor, Kabelmanagementring
Enthaltene Kabel
1 x DisplayPort-Kabel - DisplayPort zu DisplayPort - 1.8 m ¦ 1 x Kabel USB 3.2 Gen 2 Typ A auf Typ C - 1 m ¦ 1 x Kabel USB-C 3.2 Gen 2 - 1 m
Kennzeichnung
RoHS, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, BFR-frei, DisplayPort 1.4, HDCP 1.4, PVC-free, TCO Certified 9.0
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand
14.5 W
Stromverbrauch (Aus-Modus)
0.3 Watt
Stromverbrauch (max.)
210 Watt
Stromverbrauch (typisch)
13.6 Watt
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
15 kWh/1.000 h
Software / Systemanforderungen
Mitgelieferte Software
Dell Display Manager
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80% (nicht kondensierend)
Konnektivität
Schnittstellen
HDMI (HDCP 1.4) ¦ DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4) ¦ DisplayPort-Ausgang (HDCP 1.4, MST) ¦ USB-C 3,2 Gen 2 Upstream (SuperSpeed USB (10 Gbps)) ¦ USB-C Downstream (bis zu 15 W) ¦ 3 x USB 3.2 Gen 2 Downstream ¦ USB 3.2 Gen 2 Downstream mit Battery Charging 1.2 ¦ Audio Line-Out ¦ USB-C 3.2 Gen 2 Upstream/DisplayPort 1.4 Alt Mode (bis zu 90 W) ¦ Netzwerk (RJ-45)
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 53.864 cm - Tiefe: 18.175 cm - Höhe: 49.653 cm - Gewicht: 5.91 kg ¦ Ohne Fuß - Breite: 53.864 cm - Tiefe: 4.91 cm - Höhe: 31.121 cm - Gewicht: 3.98 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
8.45 kg
Mechanisch
Rotationswinkel
180
Neigungswinkel
-5/+21
Höheneinstellung
150 mm
Schwenkwinkel
90
Einstellungen der Anzeigeposition
Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Informationen zur Nachhaltigkeit
EPEAT-kompatibel
EPEAT Gold
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
CO2-Fußabdruck
535 Kohlendioxidemissionen in kg
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 220,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,28*
€ 290,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,51*
€ 288,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,87*
€ 283,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,90*
€ 279,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,79*
€ 262,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
TNGGM
ab € 379,21*
Zubehör
Dell
6NY08
ab € 660,24*
Zubehör
Dell
0FN0Y
ab € 623,50*
Zubehör
Dell
FFPVJ
ab € 791,54*
Zubehör
Dell
NNFC7
ab € 854,11*
Zubehör
Dell
GXNR8
ab € 772,71*
Zubehör
Dell
7DW0T
ab € 809,56*
Zubehör
Dell
X1FRK
ab € 686,64*
Zubehör
Dell
X12V1
ab € 1.031,00*
Zubehör
Dell
2H3CX
ab € 904,23*
Zubehör
Dell
840T3
ab € 962,86*
Zubehör
Dell
CGCDJ
ab € 872,21*
Zubehör
Dell
PV6P8
ab € 1.358,47*
Zubehör
Dell
68KVV
ab € 1.640,30*
Zubehör
Dell
X7DP6
ab € 1.096,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.