|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1002-9265429 Herst.-Nr.: RGOHEBAMRWL EAN/GTIN: 8719274491842 |
| |
|
|  |  |
 | Die vertikale R-Go HE Basic Maus hat eine an die natürliche Haltung der Hand in Form gebrachte Rundung. Dadurch wird sichergestellt, dass die Hand bei der Mausbenutzung eine entspannte Position einnimmt. Das vertikale Design soll die von Ergonomen empfohlene Mausbewegung von dem Unterarm aus stimulieren. Dies beugt körperlichen Beschwerden wie RSI vor. Die Maus verfügt über spezielle Rinnen fur den Daumen und den kleinen Finger, so dass alle Finger unterstützt werden. Diese drahtlose Maus lässt sich einfach über Bluetooth verbinden. Die ergonomische R-Go HE Basic Maus ist vorerst nur für Rechtshänder in der Größe M erhältlich. R-Go Vertikale Maus HE Basic - Vertikale Maus - ergonomisch - Für Rechtshänder - optisch - 3 Tasten - kabellos - Bluetooth 5.0 - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 8.38 cm |  | Tiefe | 10.4 cm |  | Höhe | 7.62 cm |  | Gewicht | 96.4 g |  | Farbe | Schwarz |  | Gerätetyp | Vertikale Maus |  | Produktmaterial | Kunststoff |  | Ausrichtung | Für Rechtshänder |  | Ergonomisches Design | Ja | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre | Verschiedenes | Zubehör im Lieferumfang | Ladekabel | Software / Systemanforderungen | Erforderliches Betriebssystem | Apple MacOS, Microsoft Windows, Linux | Batterie | Betriebszeit (bis zu) | 50 Stunde(n) | Eingabegerät | Leistungsmerkmale | Scrolling - Rad, einstellbare Auflösung, wiederaufladbar |  | Anschlusstechnik | Kabellos |  | Movement Detection Technologie | Optisch |  | Anzahl Tasten | 3 |  | Bewegungsauflösung | 1600 dpi |  | Schnittstelle | Bluetooth 5.0 |  | Leistung | 800/1200/1600 dpi Sensitivity-Switching in Echtzeit | Informationen zur Nachhaltigkeit | Produkt-Recycling-Inhalt | 100 % - aus recyceltem Plastik |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Mouse Bluetooth, Tablet Maus, Tabletmaus, Cordless Maus, Funkmaus, Kabellose Maus, cordless mouse, Ergonomische Maus, Senkrechte Maus, Vertikalmaus, Computer Maus, Computermaus, Laser Maus, Laser Mouse, Maus, Mouse, Optical Mouse, Optische Maus, PC Maus, mouse bluetooth funk, bluetooth maus |
|  |  |
| |