|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE4-124485214 Herst.-Nr.: 570-ABGK EAN/GTIN: 884116366836 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84716070 | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 87 mm |  | Verpackungstiefe | 46.5 mm |  | Verpackungshöhe | 133 mm |  | Paketgewicht | 151.5 g | Lieferumfang | Receiver enthalten | Ja |  | Kabelloser Receiver-Anschluss | USB Typ-A | Gewicht und Abmessungen | Breite | 60.5 mm |  | Tiefe | 104.4 mm |  | Höhe | 38.3 mm |  | Gewicht | 65 g | Energie | Energiequelle | Batterien |  | Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 1 |  | Akku-/Batterietyp | AA |  | Lebensdauer der Batterie | 36 Monat( e) | Systemanforderung | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |  | Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |  | Unterstützte mobile Betriebssysteme | Android |  | Unterstützung anderer Betriebsysteme | ChromeOS | Ergonomie | Ein-/Ausschalter | Ja | Design | Formfaktor | Beidhändig |  | Produktfarbe | Schwarz |  | Oberflächenfärbung | Einfarbig | Maus | Zweck | Büro |  | Geräteschnittstelle | RF Wireless + Bluetooth |  | Bewegungerfassungs Technologie | Optisch |  | Bewegung Auflösung | 1600 DPI |  | Scroll Typ | Rad |  | Knopfanzahl | 3 |  | Anzahl der Scroll-Rollen | 1 |  | Scroll-Richtungen | Senkrecht |  | Tastentyp | Gedrückte Tasten |  | Anpassbare Bewegungsauflösung | Ja |  | Frequenzband | 2.4 GHz |  | Bluetooth-Version | 5.0 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Mouse Bluetooth, Tablet Maus, Tabletmaus, Cordless Maus, Funkmaus, Kabellose Maus, cordless mouse, Dell Mäuse, Computer Maus, Computermaus, Laser Maus, Laser Mouse, Maus, Mouse, Optical Mouse, Optische Maus, PC Maus, mouse bluetooth funk, dell mäuse |
|  |  |
| |