| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-9057841 Herst.-Nr.: 4K0U4NE#301 EAN/GTIN: 0197192363225 |
| |
|
| | |
| Setzen Sie auf Dokumente in Profiqualität. Original HP Druckerpatronen bieten beeindruckende Zuverlässigkeit für verlässliche Leistung und langlebige Ergebnisse. Drucken Sie mit Tinten, die Geschäftsdokumente in brillanten Farben und mit gestochen scharfem Text in Schwarzweiß produzieren. HP 924 - Magenta - original - Officejet - Tintenpatrone Weitere Informationen: Allgemein | Transportbreite | 11.48 cm | | Transporttiefe | 2.39 cm | | Transporthöhe | 10.01 cm | | Transportgewicht | 60 g | | Abmessungen (B x T x H)/Gewicht | 40 g | Verbrauchsmaterial | Farbe | Magenta | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenpatrone | | HP Untermarke | Officejet | | Ergiebigkeit | Bis zu 400 Seiten ISO/IEC 19752 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Druckerpatrone Hewlett-Packard, HP Druckerpatrone, HP Tinte, Hewlett-Packard Druckerpatrone, Hewlett-Packard Tinte, Inkjet-Patrone Hewlett-Packard, Tinte HP, Tinte Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone Hewlett-Packard, druckerpatrone hewlett-packard magenta, druckerpatrone, druckerpatrone hp |
| | |
| |