| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-9056640 Herst.-Nr.: 1T02Z10NL0 EAN/GTIN: 0632983073384 |
| |
|
| | |
| Die Kyocera TK 5390K Tonerkartusche schwarz ist ein hochleistungsfähiges Verbrauchsmaterial, das speziell für die Anforderungen von Unternehmen und professionellen Anwendern entwickelt wurde, die Wert auf Zuverlässigkeit und Qualität bei der Produktion ihrer Dokumente legen. Als Originalprodukt von Kyocera gewährleistet sie die Kompatibilität mit Ihrem Kyocera-Laserdrucker und sorgt für einen reibungslosen Betrieb und optimale Druckqualität. Mit einer Reichweite von bis zu 18.000 Seiten bietet diese Tonerkartusche nicht nur eine lange Lebensdauer, sondern minimiert auch die Notwendigkeit eines häufigen Austauschs, was sie zu einer kosteneffizienten Lösung für hochvolumige Druckaufgaben macht. Ganz gleich, ob Sie Berichte, Präsentationen oder andere professionelle Dokumente erstellen, die Kyocera TK 5390K sorgt dafür, dass jede Seite den hohen Standard Ihrer Arbeit widerspiegelt. Kyocera TK 5390K - Schwarz - original - Tonerpatrone - für ECOSYS PA4500cx Weitere Informationen: Herstellergarantie | Service und Support | 1 Jahr Garantie | Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz | | Drucktechnologie | Laser | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | | Ergiebigkeit | Bis zu 18000 Seiten ISO/IEC 19798 | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Kyocera ECOSYS PA4500cx |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche Kyocera, Tonerkassette Kyocera, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, toner kyocera black, lasertoner, lasertoner schwarz |
| | |
| |