Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kyocera TK 360


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9054509
Hersteller:
     Kyocera
Herst.-Nr.:
     1T02J20NLS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kyocera Toner
Lasertoner Kyocera
Toner Cartridge Kyocera
Toner Kyocera
Die Kyocera TK 360 Tonerkartusche ist eine unverzichtbare Anschaffung für alle, die Zuverlässigkeit und Qualität bei ihren Druckverbrauchsmaterialien suchen. Diese von Kyocera hergestellte Tonerkartusche wurde entwickelt, um hohen Ansprüchen an Leistung und Haltbarkeit gerecht zu werden. Mit einem Arbeitszyklus von bis zu 20.000 Seiten bietet sie eine lange Nutzungsdauer und ist damit eine wirtschaftliche Wahl für den Einsatz zu Hause und im Büro. Durch den Einsatz von Laserdrucktechnologie wird sichergestellt, dass jeder Druck von hoher Qualität ist, mit scharfen, klaren Texten und Bildern. Egal, ob Sie Dokumente, Berichte oder Präsentationen drucken, die Kyocera TK 360 Tonerkartusche liefert konsistente Ergebnisse, auf die Sie sich verlassen können.
Kyocera TK 360 - Schwarz - original - Tonerpatrone - für FS-4020DN
Weitere Informationen:
Herstellergarantie
Service und Support
1 Jahr Garantie
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 20000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Kyocera FS-4020DN
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 121,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,16*
€ 188,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,02*
€ 185,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,22*
€ 171,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,69*
€ 157,90
pro Stück
ab 15 Stück
€ 129,52*
€ 154,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,23*
€ 144,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.