Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 937 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 937 Schwarz Original Druckerpatrone
HP 937 Schwarz Original Druckerpatrone
HP 937 Schwarz Original Druckerpatrone
Artikel-Nr.:
     C1002-9034028
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     4S6W5NE#301
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Setzen Sie auf Dokumente in Profiqualität. Original HP Druckerpatronen bieten beeindruckende Zuverlässigkeit für verlässliche Leistung und langlebige Ergebnisse. Drucken Sie mit Tinten, die Geschäftsdokumente in brillanten Farben und mit gestochen scharfem Text in Schwarzweiß produzieren.
HP 937 - Schwarz - original - Tintenpatrone
Weitere Informationen:
Allgemein
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
11.48 cm x 2.39 cm x 10.01 cm / 50 g
Transportbreite
11.48 cm
Transporttiefe
2.39 cm
Transporthöhe
10.01 cm
Transportgewicht
50 g
Verbrauchsmaterial
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Farbe
Schwarz
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Ergiebigkeit
Bis zu 1450 Seiten ISO/IEC 19752
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,80*
€ 42,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,24*
€ 41,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,44*
€ 40,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,57*
€ 36,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,88*
€ 35,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.