Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra ZQ600 Series ZQ620 Plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9029015
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     ZQ62-AUWB004-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Möchten Sie die Bestandsverwaltung und den Kundenservice in Ihrem Geschäft verbessern? Mit dem mobilen Drucker der ZQ600 Plus-Serie können Sie das. Die ZQ600 Plus Series nutzt die beliebte QLn-Plattform von Zebra und macht sie noch besser - mit fortschrittlicher Technologie und innovativem Design, die die Produktivität, Benutzerfreundlichkeit und Verwaltbarkeit auf ein neues Niveau heben. Ein großes Farbdisplay macht das Rätselraten über den Druckerstatus überflüssig. Die fortschrittliche Akkutechnologie und die größere Akkukapazität sorgen dafür, dass der Drucker auch während der längsten Schicht jede Minute mit Strom versorgt wird. Die sofortige Weckfunktion sorgt dafür, dass die ZQ600 Plus-Serie während der Arbeit niemals schläft. Ihre Mitarbeiter profitieren von den schnellen, zuverlässigen drahtlosen Verbindungen, und Ihre IT-Abteilung wird feststellen, dass die ZQ600 Plus Series dank des Link-OS-Druckerbetriebssystems von Zebra und der leistungsstarken Print DNA-Suite mit Anwendungen, Dienstprogrammen und Entwickler-Tools einfacher zu integrieren, zu verwalten, einzurichten und zu sichern ist. ZQ600 Plus Series - die nächste Evolution des Goldstandards für den mobilen Etiketten- und Belegdruck.
Zebra ZQ600 Series ZQ620 Plus - Etikettendrucker - Thermodirekt - Rolle (7,9 cm) - 203 dpi - bis zu 115 mm/Sek. - USB, NFC, RS232C, Wi-Fi(ac), Bluetooth 4.2 LE
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Etikettendrucker - Thermodirekt - monochrom
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 1 Jahr
Drucker
Anschlusstechnik
Kabellos
Max. Auflösung (S/W)
203 dpi
Druckersprache
ZPL, EPL, Comtec Printer Control Language (CPCL), ZBI 2.x
Enthaltene Schriftarten
25 x Bitmap ¦ 1 x skalierbar
Bildschirmauflösung
288 x 240
Funktionen
Black Mark-Sensor, Spaltsensor, Sensor Etikett vorhanden
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 115 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Eingebaute Geräte
LCD-Display
Schnittstelle
USB, NFC, RS232C, Wi-Fi(ac), Bluetooth 4.2 LE
Barcodes
Code 93, Code 39, UCC/EAN-128, NW-7, GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Interleaved 2 von 5, Postnet, PDF417, Data Matrix, FIM, TLC39, Plessey, EAN-8, EAN-13, MSI, RSS
Schriftarten
CG Triumvirate Bold Condensed
Druckermerkmale
XML-fähiges Drucken
Prozessor
Prozessor
400 MHz
RAM
RAM Installiert (Max.)
256 MB
Medienhandhabung
Mediengrößen
Roll (2.5 - 7.9 cm)
Medientyp
Quittungspapier, Etiketten ohne Abziehfolie, RFID-Etiketten, Beschriftungsetiketten, gestanzte Etiketten, Blackmark-Etiketten, Abstand
Maximaler äußerer Rollendurchmesser
66 mm
Max. Druckbreite
72 mm
Max. Mediengröße (angepasst)
79 mm x 813 mm
Max. Drucklänge
813 mm
Rollenkerndurchmesser
19 mm, 34.9 mm
Zulässige Medienstärke
0.05842 mm - 0.1524 mm
Minimale Mediengröße (Angepasst)
25 mm x 12.7 mm
Max. Mediengröße
Rolle (7,9 cm)
Vorlageneinzug für Medien
1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (11,2 cm)
Netzwerk
Netzwerk
Druckserver
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP, NTP
Sicherheitsprotokolle & Merkmale
LEAP, WEP, WPA, WPA2, 802.1x, TKIP, AES, EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP, EAP-FAST
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Wasserfest, staubfest
Zubehör im Lieferumfang
Gürtelklammer
Kennzeichnung
CSA, TUV, EN 60950, EN55024, EN55022 Class B, FCC Part 15 B, EN 61000-4-4, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-5, IP54, MFI, VCCI Class B, IEEE 802.11r
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Link-OS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Batterie
Typ
Lithium-Ionen
Kapazität
3250 mAh
Enthalten
1
Flash-Speicher
Flash-Speicher
512 MB
Abmessungen und Gewicht
Breite
11.79 cm
Tiefe
17.37 cm
Höhe
7.69 cm
Gewicht
730 g
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR
Ja
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB - Mini-USB, Typ B ¦ 1 x RS-232C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 776,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 867,59*
€ 1.032,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 864,35*
€ 1.028,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 826,77*
€ 983,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 807,86*
€ 961,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 776,45*
€ 923,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.