Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LC Power LC-M28-4K-UHD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9026923
Hersteller:
     LC Power
Herst.-Nr.:
     LC-M28-4K-UHD
EAN/GTIN:
     4260070120114
Suchbegriffe:
LC-Power Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Entdecken Sie das Seherlebnis mit dem LC-M28-4K-UHD Monitor von LC Power. Dieser 28-Zoll-Monitor wurde sowohl für Profis als auch für Gaming-Enthusiasten entwickelt und kombiniert 4K-UHD-Auflösung mit einer umfassenden Farbraumabdeckung, einschließlich Adobe RGB, NTSC, DCI-P3 und sRGB, um Ihre Bilder mit Klarheit und Farbgenauigkeit zum Leben zu erwecken. Das ergonomische Design lässt sich in der Höhe und Neigung verstellen und sorgt so für Komfort bei längerer Nutzung. Erweiterte Gaming-Funktionen wie FPS- und RTS-Modi sowie Flicker-Free- und Low Blue Light-Technologien sorgen für ein verbessertes Spielerlebnis. Mit seiner energieeffizienten Leistung und einer breiten Palette von Anschlussmöglichkeiten, einschließlich HDMI und DisplayPort, ist der LC-M28-4K-UHD eine perfekte Ergänzung für jedes Setup.
LC Power LC-M28-4K-UHD - LCD-Monitor - 71.12 cm (28") - 3840 x 2160 4K @ 60 Hz - IPS - 280 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - 2xHDMI, DisplayPort - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
5.8 kg
Farbe
Schwarz
Display-Typ
LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
71.12 cm (28")
Besonderheiten
Overdrive-Technologie, FPS Mode, Low Blue Light Mode, flimmerfreie Technologie, RTS Mode, an 3 Seiten ohne Blende, GamePlus
Farbunterstützung
1,073 Milliarden Farben (8-Bit)
Helligkeit
280 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
Blendfrei
Reaktionszeit
5 ms (with OD)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
63.9 cm x 22 cm x 51.1 cm - mit Fuß
Seitenverhältnis
16:9
Kontrast
1000:1 / 1000000:1 (dynamisch)
Native Auflösung
4K 3840 x 2160 bei 60 Hz
Pixelpitch
0.1617 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmtyp
IPS
Energie Effizienzklasse
Klasse F
Farbraum
80% Adobe RGB, 85% NTSC, 93% DCI-P3, 99% sRGB
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Montagekit
Mitgeliefert
Enthaltene Kabel
1 x DisplayPort-Kabel
Zubehör im Lieferumfang
Standfuß
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand
28 W
Stromverbrauch (Aus-Modus)
0.3 Watt
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
28 kWh/1.000 h
Konnektivität
Schnittstellen
2 x HDMI ¦ DisplayPort 1.4 ¦ Audio Line-Out (Mini-Klinkenstecker)
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Ohne Fuß - Breite: 63.9 cm - Tiefe: 5.3 cm - Höhe: 37.2 cm ¦ Mit Fuß - Breite: 63.9 cm - Tiefe: 22 cm - Höhe: 51.1 cm - Gewicht: 5.8 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
84 cm
Transporttiefe
15.5 cm
Transporthöhe
45.8 cm
Transportgewicht
7.7 kg
Mechanisch
Neigungswinkel
-5/+12
Höheneinstellung
105 mm
Einstellungen der Anzeigeposition
Höhe, Neigung
VESA-Halterung
75 x 75 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 192,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,59*
€ 270,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,82*
€ 266,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,73*
€ 256,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,34*
€ 252,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,65*
€ 229,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,70*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,68*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,66*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.