Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Advantech IDK-2112N-K2SVA2E LED-Monitor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9021219
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     IDK-2112N-K2SVA2E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Advantech Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Advantech IDK-2112N-K2SVA2E - LED-Monitor - 30.7 cm (12.1") - offener Rahmen - Touchscreen - 800 x 600 - 1200 cd/m² - 700:1 - 35 ms - LVDS
Weitere Informationen:
Allgemein
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor
Diagonalabmessung
30.7 cm (12.1")
Farbunterstützung
16,2 Millionen Farben
Helligkeit
1200 cd/m²
Reaktionszeit
35 ms
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
27.9 cm x 0.9 cm x 20.9 cm
Kontrast
700:1
Native Auflösung
800 x 600
Horizontaler Betrachtungswinkel
160
Vertikaler Betrachtungswinkel
140
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Konnektivität
Schnittstellen
LVDS
Eingang
Typ
Touchscreen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 265,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,69*
€ 366,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,59*
€ 360,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,58*
€ 349,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,20*
€ 344,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,86*
€ 316,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.