Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEC MultiSync E274FL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9018156
Hersteller:
     Sharp
Herst.-Nr.:
     60005868
EAN/GTIN:
     5028695125698
Suchbegriffe:
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Sharp-NEC Monitore (Alle)
Die Desktop E-Serie bietet die zuverlässige Leistung, die Sie von Sharp/NEC erwarten, zu einem sehr wettbewerbsfähigen Preis, ohne dabei Kompromisse bei der Qualität einzugehen. Da der Benutzerkomfort im Vordergrund steht, ist die Ergonomie des Arbeitsplatzes ein wichtiges Designmerkmal. Die Höhenverstellbarkeit bis zu 120 mm mit Dreh-, Neige- und Schwenkfunktion gewährleistet eine individuelle Einrichtung, während die eingebaute Low Blue Light- und Flicker-Free-Technologie die Augen der Betrachter schützt, ohne die Bildqualität zu beeinträchtigen. Dank des neuen OSD-Designs (On-Screen-Display) profitieren die Benutzer von einer äußerst intuitiven Bedienung, die Zeit und Frustration bei der Einrichtung und Einstellung spart. Dieses Full HD-Display mit VA-Bildschirmtechnologie eignet sich hervorragend für die Ausstattung von Heimbüros und kleinen bis mittelgroßen Unternehmen für allgemeine Büroanwendungen.
NEC MultiSync E274FL - LED-Monitor - 69 cm (27") - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - VA - 250 cd/m² - 1000:1 - 6 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - Lautsprecher - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
8.2 kg
Farbe
Schwarz
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
69 cm (27")
Besonderheiten
Eco-Mode, integrierte Kabelführung, Carbon Footprint Meter, Carbon Savings Meter, flimmerfreie Technologie, Low Blue Light-Technologie, 3-seitige schmale Blende
Integrierte Peripheriegeräte
USB 3.1 Hub, USB-C-Hub
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
Helligkeit
250 cd/m²
Reaktionszeit
6 ms (typisch)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
61.04 cm x 28.26 cm x 50.69 cm
Kontrast
1000:1
Native Auflösung
Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch
0.275 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmtyp
VA
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
WLED
Vertikale Bildwiederholrate
50 - 75 Hz
Horizontale Bildwiederholrate
31.5 - 81 kHz
Energie Effizienzklasse
Klasse D
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre ¦ Begrenzte Garantie - Leuchtpult - 3 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel
1 x DisplayPort-Kabel ¦ 1 x VGA-Kabel
Kennzeichnung
Plug and Play, RoHS, WEEE, VESA DDC 2 Bi, TCO Certified 9.0, TUV-GS, TUV-Ergo
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Energierverbrauch Sleep
0.3 Watt
Stromverbrauch (typisch)
20 Watt
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
15 kWh/1.000 h
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80%
Audio
Typ
Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal
1 Watt
Konnektivität
Schnittstellen
HDMI ¦ DisplayPort ¦ USB-C (bis zu 60 W) ¦ 3 x USB 3.1 Downstream ¦ USB 3.1 Upstream ¦ LAN (RJ-45) ¦ Kopfhöreranschluss
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Mit Fuß - Breite: 61.04 cm - Tiefe: 28.26 cm - Höhe: 50.69 cm - Gewicht: 8.2 kg ¦ Ohne Fuß - Breite: 61.04 cm - Tiefe: 4.66 cm - Höhe: 35.99 cm
Mechanisch
Rotationswinkel
180
Neigungswinkel
-5/+25
Höheneinstellung
120 mm
Schwenkwinkel
340
Einstellungen der Anzeigeposition
Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Informationen zur Nachhaltigkeit
ENERGY STAR-Version
8.0
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 187,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,40*
€ 264,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,87*
€ 256,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,66*
€ 248,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,46*
€ 244,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,74*
€ 223,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,16*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,68*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,01*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.