Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ricoh 150 OLED-Monitor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ricoh 150 Mobiler Monitor
Ricoh 150 Mobiler Monitor
Ricoh 150 Mobiler Monitor
Ricoh 150 Mobiler Monitor
Ricoh 150 Mobiler Monitor
Ricoh 150 Mobiler Monitor
Ricoh 150 Mobiler Monitor
Ricoh 150 Mobiler Monitor
Ricoh 150 Mobiler Monitor
Ricoh 150 Mobiler Monitor
Ricoh 150 Mobiler Monitor
Ricoh 150 Mobiler Monitor
Ricoh 150 Mobiler Monitor
Ricoh 150 Mobiler Monitor
Artikel-Nr.:
     C1002-9015283
Hersteller:
     Ricoh
Herst.-Nr.:
     514909
EAN/GTIN:
     4961311975028
Suchbegriffe:
OLED Display
OLED Monitor
OLED-Fernseher
OLED-TV
Erschließen Sie das grenzenlose Potenzial Ihrer Produktivität mit der RICOH Portable Monitor Series. Die tragbaren Monitore sind leichte, scharfe und vielseitige Optionen für alle, die unterwegs sind oder ihre kostbare Bildschirmfläche erweitern möchten. Ob bei der Arbeit oder in der Freizeit, die RICOH Portable Monitor Series erweitert die Möglichkeiten.- Der netzbetriebene RICOH 150 Mobiler Monitor kann problemlos an Kunden oder Kollegen weitergegeben werden, um den Austausch von Informationen persönlicher und interessanter zu gestalten. Der hochwertige und kontrastreiche OLED-Bildschirm liefert lebendige Bilder und macht es einfacher, Inhalte zu konsumieren, zu prüfen und zu erstellen. Der Touchscreen (mit optionalem Eingabestift) ermöglicht es Benutzern, Inhalte zu markieren, direkt darauf zu zeichnen oder sie mit Anmerkungen zu versehen. So können sie unmittelbares Feedback geben sowie schnell und effizient Gedanken und Ideen austauschen. Der RICOH 150 Mobiler Monitor ist auch ein idealer Zweitbildschirm für vielbeschäftigte Benutzer, die regelmäßig unterwegs sind: Er lässt sich leicht transportieren, aufstellen und ist daher perfekt für die Arbeit in kleinen Räumen oder auf Reisen geeignet. Der leistungsstarke tragbare RICOH 150 Mobiler Monitor eignet sich optimal als Zweitbildschirm, da er einfach zu transportieren und einzurichten ist und jederzeit und überall verwendet werden kann. Mit seinen 560 g ist der große, hochwertige und kontrastreiche 15,6-Zoll-OLED-Bildschirm ultraleicht. Dieser tragbare Monitor eignet sich sowohl für Einzelgespräche als auch für größere Gruppen sowie für persönliche oder hybride Meetings, ob im Büro oder außerhalb. Mit dem 10-Punkt-Multi-Touchscreen (mit oder ohne Eingabestift) können Benutzer gemeinsam, schnell und übersichtlich arbeiten, indem sie Text und Grafiken in freigegebenen Inhalten markieren. Sie können sich dabei auf die Qualität, Leistung und Verlässlichkeit einer vertrauenswürdigen Technologiemarke verlassen.
Ricoh 150 - OLED-Monitor - 39.6 cm (15.6") - tragbar - Touchscreen - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - 300 cd/m² - 100000:1 - 1 ms - 2xUSB-C - Lautsprecher
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
560 g
Display-Typ
OLED-Monitor / OLED
Diagonalabmessung
39.6 cm (15.6")
Besonderheiten
Kippständer, Querformat, Hochformat, Eye Care Mode, gehärtetes Glas
Farbunterstützung
1,07 Mrd. Farben
Helligkeit
300 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
Anti-Fingerabdruck
Reaktionszeit
1 ms
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
35.6 cm x 1.08 cm x 22.17 cm
Kontrast
100000:1
Native Auflösung
Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Horizontaler Betrachtungswinkel
85
Vertikaler Betrachtungswinkel
85
USB-Spannungsversorgung
45 Watt
Farbraum
100% DCI-P3
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-C Kabel
Zubehör im Lieferumfang
Hülle, 4 Kabelklemmen
Stromversorgung
Eingangsspannung
5 / 9 / 15 / 20 V
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.2 Watt
Stromverbrauch (typisch)
13 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80% (nicht kondensierend)
Audio
Typ
Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal
1.5 Watt
Konnektivität
Schnittstellen
2 x USB-C/DisplayPort Alt Mode mit Spannungsversorgung (bis zu 45 W)
Eingang
Typ
Touchscreen - Touchscreen
Movement Detection Technologie
Aktiv elektrostatisch
Mechanisch
Neigungswinkel
+16/+75
Einstellungen der Anzeigeposition
Neigung
Informationen zur Nachhaltigkeit
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 445,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 502,77*
€ 598,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 501,18*
€ 596,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 486,02*
€ 578,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 479,51*
€ 570,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 445,23*
€ 529,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ricoh
514910
ab € 574,33*
Zubehör
Ricoh
514913
ab € 57,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.