Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell P1424H LED-Monitor


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     173-46347739
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     210-BHQQ
EAN/GTIN:
     5397184821572
Suchbegriffe:
Dell Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Mit dem portablen 35,56 cm (14")-Monitor von Dell können Sie von überall aus produktiv mit zwei Bildschirmen gleichzeitig arbeiten.
Dell P1424H - LED-Monitor - 35.56 cm (14") - tragbar - 1920 x 1080 Full HD (1080p) - IPS - 300 cd/m² - 700:1 - 6 ms - 2xUSB-C - mit 3 Jahre erweiterter Austauschservice und beschränkte Hardware-Garantie
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
590 g
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
35.56 cm (14")
Besonderheiten
Dell ComfortView, Low Blue Light-Technologie
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
Helligkeit
300 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
Blendfrei, Hartbeschichtung
Reaktionszeit
6 ms (Gray-to-Gray)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
32.237 cm x 1.43 cm x 20.269 cm
Seitenverhältnis
16:9
Kontrast
700:1 / 700:1 (dynamisch)
Native Auflösung
Full HD (1080p) 1920 x 1080
Pixelpitch
0.1611 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmtyp
IPS
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ppi
158
Farbraum
72% NTSC (CIE 1931)
Herstellergarantie
Service und Support
- 3 Jahre - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag
Services im Bundle
3 Jahre erweiterter Austauschservice und beschränkte Hardware-Garantie
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Kabel USB-C auf USB-C - 1 m
Zubehör im Lieferumfang
Hülle
Kennzeichnung
RoHS
Stromversorgung
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.3 Watt
Ein-/Aus-Schalter
Ja
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand
5 W
Stromverbrauch (Aus-Modus)
0.3 Watt
Stromverbrauch (typisch)
7.5 Watt
Software / Systemanforderungen
Mitgelieferte Software
Dell Display Manager
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80% (nicht kondensierend)
Konnektivität
Schnittstellen
2 x USB-C/DisplayPort 1.2 Alt Mode (HDCP 1,4 / bis zu 65 W)
Mechanisch
Neigungswinkel
+10/+90
Einstellungen der Anzeigeposition
Neigung
Informationen zur Nachhaltigkeit
EPEAT-kompatibel
EPEAT Gold
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 194,62*
€ 217,83*
pro Stück
Frei Haus
ab € 194,72*
€ 217,83*
2 Tage
60
pro Stück
€ 4,50*
ab € 196,83*
€ 219,84*
1 Tag
93
pro Stück
Frei Haus
ab € 197,02*
€ 219,87*
14 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 3,51*
ab € 199,69*
€ 223,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,83*
€ 259,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,13*
€ 253,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,02*
€ 251,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,77*
€ 247,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,62*
€ 231,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.