Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Tablet-Übersicht
>
Tablet
>
Tablet Zubehör
>
Bluetooth Maus
>
Artikel
Contour RollerMouse Pro
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1002-8998097
Hersteller:
Contour Design
Herst.-Nr.:
CDRMPRO20310
EAN/GTIN:
0743870052013
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Diese elegante ergonomische Maus wurde entwickelt, um Schulter-, Nacken-, Unterarm- und Handgelenkschmerzen bei der Arbeit am Computer zu reduzieren. Da die Bedienelemente mittig angeordnet sind, werden Ihre Schultern nicht durch das Greifen belastet, und Ihre Hände, Arme und Handgelenke bleiben in einer bequemen, natürlichen Position. Der patentierte Rollstab lässt sich ein- oder beidhändig bedienen, verteilt die Bewegung gleichmäßig und minimiert so die Belastung. Seine Sensibilität ermöglicht eine präzise Steuerung mit weniger Kraftaufwand – auch hier wird die Bewegung reduziert, um Muskelschmerzen und Überlastung zu vermeiden. Die RollerMouse Pro überzeugt nicht nur durch ihre ergonomische Perfektion, sondern auch durch ihr schickes, minimalistisches Design, das jeden Arbeitsplatz aufwertet. Sie wurde aus umweltfreundlichen Materialien wie recyceltem Kunststoff und veganem Leder gefertigt und verfügt über Handgelenkstützen aus Bambus. Die RollerMouse Pro vereint Stil und Nachhaltigkeit für ein komfortables Computer-Erlebnis mit gutem Gewissen.
Contour RollerMouse Pro - Zentrale Maus - mit verlängerter Armauflage und veganem Leder - ergonomisch - 6 Tasten - kabelgebunden - USB
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
42.4 cm
Tiefe
14.9 cm
Höhe
2.3 cm
Gewicht
680 g
Gerätetyp
Zentrale Maus
Produktmaterial
Recycelter Kunststoff, veganes Leder
Ergonomisches Design
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Handgelenkkissen, 2 Tastaturstützen, USB-Ladekabel
Kennzeichnung
Plug and Play, FCC Part 15
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Windows 11, Windows 10, Apple macOS Monterey, Apple macOS Ventura 13.0
Eingabegerät
Leistungsmerkmale
Programmierbare Tasten, Rollerbar, Scrolling - Rad, einstellbarer Neigungswinkel, 5 einstellbare Klickwiderstände
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Movement Detection Technologie
Mechanisch
Anzahl Tasten
6
Bewegungsauflösung
2800 dpi
Schnittstelle
USB
Leistung
600/800/1000/1200/1400/1600/1800/2000/2400/2800 dpi Sensitivity-Switching in Echtzeit
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
45.8 cm
Transporttiefe
19.1 cm
Transporthöhe
4.2 cm
Transportgewicht
960 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB - 4-polig USB Typ A
... >
DCI
>
Eingabegeräte
>
Zeigegeräte
Weitere Suchbegriffe:
Mouse Bluetooth
,
Tablet Maus
,
Tabletmaus
,
Contour Design Mäuse
,
Cordless Maus
,
Funkmaus
,
Kabellose Maus
,
cordless mouse
,
Ergonomische Maus
,
Senkrechte Maus
,
Vertikalmaus
,
Computer Maus
,
Computermaus
,
Laser Maus
,
Laser Mouse
,
Maus
,
Mouse
,
Optical Mouse
,
Optische Maus
,
PC Maus
,
RollerMouse
,
Zentralmaus
,
Zentralmouse
,
rollermouse contour design
,
bluetooth maus
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 309,75*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,75*
€ 368,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,85*
€ 367,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,79*
€ 349,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,31*
€ 343,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,90*
€ 312,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Contour Design RollerMouse Pro
Contour Design
CDRMPRO10310
€ 318,09*
Zubehör
Contour Design RollerMouse Pro
Contour Design
CDRMPRO10210
€ 312,18*
Zubehör
Contour Design RollerMouse Pro
Contour Design
CDRMPRO10110
€ 257,91*
Zubehör
Contour Design RollerMouse Pro
Contour Design
CDRMPRO20110
€ 238,90*
Zubehör
Contour Design RollerMouse Pro
Contour Design
CDRMPRO20210
€ 292,13*
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Maus R-Go HE Break mit Pausensoftware, medium (Handlänge 165-185mm), Rechtshänder, bluetooth, schwarz
R-Go Tools
RGOHEWL
€ 76,78*
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Maus R-Go Twister mit Pausensoftware, beidhändige Maus, faltbar, Bluetooth und kabelgebunden
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
€ 121,05*
Zubehör
R-Go Tools Vertikale Maus R-Go HE Basic, Ergonomische maus, medium (Handlänge 165-185mm), Rechtshänder, verkabelt
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
€ 51,95*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.