| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-8996893 Herst.-Nr.: 6509B015 EAN/GTIN: 8714574679235 |
| |
|
| | |
| Canon CLI-551 BK/C/M/Y Multipack - 4er-Pack - 7 ml - Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta - original - Box - Tintenbehälter - für MAXIFY MG6650; PIXMA iP8750, iX6850, MG5550, MG5650, MG6650, MG7550, MX725; PIXUS MG7550 Weitere Informationen: Verschiedenes | Packungstyp | Box | | Verpackungs-Recycling-Inhalt | 100 % | Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta | | Kapazität | 7 ml | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 4er-Pack | | Enthaltene Verbrauchsmaterialien | 1 x Tintenbehälter (Cyan) - 7 ml ¦ 1 x Tintenbehälter (Magenta) - 7 ml ¦ 1 x Tintenbehälter (Gelb) - 7 ml ¦ 1 x Tintenbehälter (Schwarz) - 7 ml | | Patronenmerkmale | Canon ChromaLife100+ | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenbehälter | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Canon MAXIFY MG6650 ¦ Canon PIXMA iP7250, iP8750, iX6850, MG5450, MG5550, MG5650, MG6350, MG6450, MG6650, MG7150, MG7550, MX725, MX925 ¦ Canon PIXUS MG7550 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, druckerpatrone canon canon, druckerpatrone für canon |
| | |
| |