| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-8996517 Herst.-Nr.: 3712C008 EAN/GTIN: 8714574679402 |
| |
|
| | |
| Canon PG-560XL/CL-561XL Photo Value Pack - Glänzend - 2er-Pack - Hohe Ergiebigkeit - Schwarz, Farbe (Cyan, Magenta, Gelb) - original - Hängebox - Tintenpatrone / Papierkit - für PIXMA TS5350, TS5351, TS5352, TS5353, TS7450 Weitere Informationen: Verschiedenes | Packungstyp | Hängebox | | Verpackungs-Recycling-Inhalt | 100 % - made of recycled materials | Media | Im Lieferumfang enthaltene Medien | Photo Paper Plus Glossy II - Fotopapier - 100 x 150 mm - 50 | | Ausführung der Oberfläche | Glänzend | Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz, Farbe (Cyan, Magenta, Gelb) | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 2er-Pack | | Enthaltene Verbrauchsmaterialien | 1 x Tintenpatrone (Schwarz) - 12.2 ml - bis zu 400 Seiten - Hohe Ergiebigkeit ¦ 1 x Tintenpatrone (Gelb / Cyan / Magenta) - 14.3 ml - bis zu 300 Seiten - Hohe Ergiebigkeit | | Patronenleistung | Hohe Ergiebigkeit | | Patronenmerkmale | Canon Full-Photolithography Inkjet Nozzle Engineering (FINE) | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenpatrone / Papierkit | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Canon PIXMA TS5350, TS5351, TS5352, TS5353, TS7450 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, druckerpatrone canon canon, druckerpatrone für canon |
| | |
| |