Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 854-CANBB581MP Herst.-Nr.: 2103C007 EAN/GTIN: 8714574679167 |
| |
|
| | |
| Canon CLI-581 BK/C/M/Y Multi Pack - 4er-Pack - 5.6 ml - Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta - original - Box - Tintenbehälter - für PIXMA TS6251, TS6350, TS6351, TS705, TS8252, TS8350, TS8351, TS8352, TS9550, TS9551 Weitere Informationen: Verschiedenes | Packungstyp | Box | | Kennzeichnung | ISO 24711 | | Verpackungs-Recycling-Inhalt | 100 % | Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta | | Kapazität | 5.6 ml | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 4er-Pack | | Enthaltene Verbrauchsmaterialien | 1 x Tintenbehälter (Cyan) - 5.6 ml ¦ 1 x Tintenbehälter (Magenta) - 5.6 ml ¦ 1 x Tintenbehälter (Gelb) - 5.6 ml ¦ 1 x Tintenbehälter (Schwarz) - 5.6 ml | | Patronenmerkmale | Canon ChromaLife100 | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenbehälter | | Ergiebigkeit | Bis zu 200 Seiten (schwarz), 250 Seiten (Farbe) | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Canon PIXMA TR7550, TR8550, TS6150, TS6151, TS6250, TS6251, TS6350, TS6350a, TS6351, TS6351a, TS705, TS705a, TS8150, TS8151, TS8152, TS8250, TS8251, TS8252, TS8350, TS8350a, TS8351, TS8351a, TS8352, TS8352a, TS9150, TS9155, TS9550, TS9551C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, druckerpatrone canon canon, druckerpatrone für canon |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 854 | | | | | | pro Stück | € 7,50* | ab € 32,15* | € 43,07* | | | | | | | 32 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 32,71* | € 43,56* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 33,60* | € 44,90* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 34,72* | € 46,22* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 34,74* | € 46,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 854 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 854 | | Versand: Lager 854 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* | | ab € 650,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 854 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|