| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-8996502 Herst.-Nr.: 2934B015 EAN/GTIN: 8714574679303 |
| |
|
| | |
| Das Canon CLI 521 C/M/Y Multi-Pack ist ein unverzichtbarer Kauf für alle, die bequem von zu Hause oder vom Büro aus hochwertige Ausdrucke erzielen möchten. Dieses Paket enthält drei 9-ml-Tintentanks in Cyan, Magenta und Gelb, die ein breites Farbspektrum für all Ihre Druckanforderungen bieten. Dank der fortschrittlichen Canon ChromaLife100+ Technologie erstrahlen Ihre Fotos und Dokumente nicht nur in leuchtenden Farben, sondern halten auch bis zu 100 Jahre in Alben. Diese speziell für Tintenstrahldrucker entwickelten Original-Tintentanks von Canon gewährleisten eine einwandfreie Kompatibilität und Leistung, so dass Farbabweichungen oder Fehldrucke nicht mehr vorkommen. Die Canon CLI 521 C/M/Y Multi-Pack Tintentanks sind so konzipiert, dass sie problemlos recycelt werden können und somit eine umweltfreundliche Wahl für bewusste Verbraucher darstellen. Ganz gleich, ob Sie Familienfotos, Geschäftspräsentationen oder kreative Projekte drucken möchten - dieses Multipack verspricht hohe Qualität und Zuverlässigkeit. Canon CLI-521 C/M/Y Multi pack - 3er-Pack - 9 ml - Gelb, Cyan, Magenta - original - Box - Tintenbehälter - für PIXMA iP3600, iP4700, MP540, MP550, MP560, MP620, MP630, MP640, MP980, MP990, MX860, MX870 Weitere Informationen: Verschiedenes | Packungstyp | Box | | Verpackungs-Recycling-Inhalt | 100 % | Verbrauchsmaterial | Farbe | Gelb, Cyan, Magenta | | Kapazität | 9 ml | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 3er-Pack | | Enthaltene Verbrauchsmaterialien | 1 x Tintenbehälter (Cyan) - 9 ml ¦ 1 x Tintenbehälter (Magenta) - 9 ml ¦ 1 x Tintenbehälter (Gelb) - 9 ml | | Patronenmerkmale | Canon ChromaLife100+ | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenbehälter | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Canon PIXMA iP3600, iP4600, iP4700, MP540, MP550, MP560, MP620, MP630, MP640, MP980, MP990, MX860, MX870 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, druckerpatrone canon canon, druckerpatrone für canon |
| | |
| |