Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elo 1509L LED-Monitor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8994243
Hersteller:
     Elo Touch Solutions
Herst.-Nr.:
     E551755
EAN/GTIN:
     0843173152684
Suchbegriffe:
Elo Touch Solutions Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Ihr Touchmonitor 1509L verbindet die zuverlässige Leistung der Touch-Produkte von Elo TouchSystems mit der Touch-Technologie und dem Displaydesign. Diese Funktionskombination sorgt für einen natürlichen Informationsfluss zwischen Anwender und Touchmonitor. Für eine hochwertige Display-Leistung ist dieser Widescreen-Touchmonitor mit einer Aktiv-Matrix-TFT-LCD-Platte mit einer Farbtiefe von 24 Bit ausgestattet. Die LED-Hintergrundbeleuchtung reduziert den Stromverbrauch erheblich und verwendet im Gegensatz zur CCFL-Hintergrundbeleuchtung kein Quecksilber. Weitere performancesteigernde Funktionsmerkmale dieses LCD-Monitors sind Plug und Play-Kompatibiltät, OSD-Steuerfunktion (On Screen Display).
Elo 1509L - LED-Monitor - 39.6 cm (15.6") - Touchscreen - 1366 x 768 @ 60 Hz - 400 cd/m² - 500:1 - 12 ms - HDMI, VGA - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
2.642 kg
Farbe
Schwarz
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
39.6 cm (15.6")
Besonderheiten
Projected Capacitive Touch (P-CAP)-Technologie
Farbunterstützung
262.000 Farben (6-Bit)
OSD-Sprachen
Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Japanisch
Helligkeit
400 cd/m²
Reaktionszeit
12 ms (typisch)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
38.71 cm x 17.35 cm x 28.34 cm - mit Fuß
Seitenverhältnis
16:9
Kontrast
500:1
Native Auflösung
1366 x 768 bei 60 Hz
Horizontaler Betrachtungswinkel
+45 / -45
Vertikaler Betrachtungswinkel
+20 / -40
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
Vertikale Bildwiederholrate
50 - 75 Hz
Horizontale Bildwiederholrate
31.5 - 82 kHz
Helligkeit mit Touchscreen
360 cd/m²
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Unterstützung für VESA-Schnittstelle
Enthaltene Kabel
Mini-VGA-VGA-Kabel ¦ USB-Kabel Typ A auf Typ B
MTBF
50,000 Stunden
Zubehör im Lieferumfang
2 Kabelbinder, Netzteil, 2 Kabelklemmen, 3 x M3 x 8 mm Schraube, 2 x M3 x 12 mm Schrauben, EEI Label
Kennzeichnung
UL, VCCI, BSMI, cUL, CB, IC, FCC, RoHS, KCC, WEEE, REACH, IPX1, China RoHS, RCM, IK07, Mexico NOM, UKCA, China CCC
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Energierverbrauch Sleep
0.84 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)
0.21 Watt
Stromverbrauch (typisch)
6.41 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80%
Konnektivität
Schnittstellen
HDMI ¦ Mini-VGA ¦ USB-B
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
45 cm
Transporttiefe
26 cm
Transporthöhe
32.6 cm
Transportgewicht
4.76 kg
Eingang
Typ
Touchscreen - Touchscreen
Mechanisch
VESA-Halterung
100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 308,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,27*
€ 418,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 345,97*
€ 411,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 339,00*
€ 403,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 326,76*
€ 388,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 308,24*
€ 366,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.