Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elevate Imaging Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8990033
Hersteller:
     Static Control Components
Herst.-Nr.:
     AHWE5051C0N
EAN/GTIN:
     5056220439682
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Diese kompatible Ersatzpatrone liefert eine konsistente, mit OEM vergleichbare Druckleistung. Jede Patrone wurde durch strenge Qualitätstests qualifiziert, um eine optimale Druckqualität zu gewährleisten.
Elevate Imaging - Schwarz - kompatibel - Tonerpatrone (Alternative zu: Canon C-EXV40, Canon CRG-119 II, Canon CRG-319 II, Canon CRG-519 II, Canon CRG-719H, Canon GPR-41, HP CE505X) - für HP LaserJet P2035, P2035n, P2055, P2055d, P2055dn, P2055x
Weitere Informationen:
Allgemein
Alternative zu
Canon C-EXV40, Canon CRG-119 II, Canon CRG-319 II, Canon CRG-519 II, Canon CRG-719H, Canon GPR-41, HP CE505X
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 6500 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP LaserJet P2035, P2035n, P2055, P2055d, P2055dn, P2055x
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.