Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Mini DisplayPort to DVI Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8988597
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     G44DK
EAN/GTIN:
     5711783945222
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
DVI Kabel auf Displayport
Displayport Kabel auf DVI
Der Dell Mini DisplayPort-zu-DVI-Adapter (Single-Link) ermöglicht es, Videoinhalte von einem Desktop-PC oder Notebook mit Mini DisplayPort-Videoausgang auf einer Vielzahl an DVI-D-kompatiblen Displays anzuzeigen. Mit seiner maximalen Videoauflösung von 1920 x 1200 Pixeln sorgt er für eine hervorragende Bildqualität auf allen Geräten von Bildschirmen bis zu Projektoren.
Dell Mini DisplayPort to DVI Adapter - Videokonverter - DVI - DVI - mit 1 Jahr erweiterter Austauschservice - für Precision 3640, 75XX, 77XX; Venue 8; Vostro 35XX; XPS 12 9250, 15, 15 9550
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Videokonverter
Max Auflösung
1920 x 1200
Schnittstellen
1 x DisplayPort-Eingang - Mini DisplayPort - männlich ¦ 1 x DVI-D - Digital DVI, 24+1-polig - weiblich
Kombiniert mit
1 Jahr erweiterter Austauschservice
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Breite
5.08 cm
Höhe
2.54 cm
Länge
20.32 cm
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Dell Precision 3640 Tower, 7510, 7520, 7710, 7750, M3800, T1700 ¦ Dell Precision Tower 7810, 7910 ¦ Dell Venue 8 Pro (5855) ¦ Dell Vostro 3558, 3559 ¦ Dell XPS 12 9250, 15 (9530), 15 9550
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,40*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.