Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikvision Turbo HD with ColorVu DS-2CE10DF3T-FS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8984684
Hersteller:
     Hikvision
Herst.-Nr.:
     DS-2CE10DF3T-FS(2.8mm)
EAN/GTIN:
     6941264047605
Suchbegriffe:
Domekamera
IR-Überwachungskamera
Alarmkamera
Farbkamera
Hikvision Turbo HD with ColorVu DS-2CE10DF3T-FS - Überwachungskamera - Bullet - staubbeständig/wasserfest - Farbe (Tag&Nacht) - 2 MP - 1080p - M12-Anschluss - feste Brennweite - Audio - kabelgebunden - Composite, AHD, CVI, TVI - DC 12 V
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Bullet
Breite
7 cm
Tiefe
16.11 cm
Höhe
7 cm
Gewicht
388 g
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Gerätetyp
Überwachungskamera
Audiounterstützung
Ja: integriertes Mikrofon
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
IP67
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
4.2 Watt
Erforderliche Netzspannung
DC 12 V
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-40 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)
Bis zu 90 % (nicht kondensierend)
Kamera
Typ
Farbe - Tag&Nacht - fest - staubbeständig/wasserfest
Leistungsmerkmale
Manueller Weißabgleich, Backlight Compensation (BLC), Schärfeneinstellung, Helligkeitssteuerung, Bildspiegelung, Privatsphärenmaske-Funktion, Highlight Compensation (HLC), Smart Light Control, automatische Verstärkungsregelung, automatischer Weißabgleich, 3D Digital Noise Reduction Technology, True Wide Dynamic Range (TWDR), Weißes Licht, 24-Stunden-Farbbilder, Metallgehäuse
Belichtungsbereich
1/25 Sek - 1/50000 Sek
Mindestbeleuchtung
0.0005 Lux - Farbe - F1.0 - AGC on ¦ 0 Lux - weißes Licht an
Videoformat
NTSC, PAL
Infrarot-LEDs
Ja
Video-Modi
1080p
Infrarrotabstand
20 m
Bewegungserkennung
Ja
Bildrate (max.)
30 Bilder pro Sekunde
Schnittstellen
Video
Composite Video, AHD, CVI, TVI
Bildsensor
Typ
2 MP CMOS
Effektive Pixel
1920 x 1080
Schwenken
Bereich (Grad)
0 bis 360
Erweiterung/Konnektivität
Anschlüsse
Composite video/AHD/TVI/CVI
Objektivkonstruktion
Typ
M12-Anschluss - feste Brennweite
Brennweite
2.8 mm
Objektiv-Irisblende
F/1.0
Horizontales Blickfeld (Grad)
98
Vertikales Blickfeld (Grad)
52
Diagonaler Bildwinkel (Grad)
116
Kippen
Bereich (Grad)
0 bis 90
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,95*
€ 136,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,49*
€ 135,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,64*
€ 126,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,20*
€ 124,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,49*
€ 106,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.