Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikvision Pro Series EasyIP 2.0 Plus with AcuSense DS-2CD2E43G2-U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8982275
Hersteller:
     Hikvision
Herst.-Nr.:
     DS-2CD2E43G2-U (2.8MM)
EAN/GTIN:
     6931847135119
Suchbegriffe:
Domekamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Hikvision Pro Series EasyIP 2.0 Plus with AcuSense DS-2CD2E43G2-U - Netzwerk-Überwachungskamera - Kuppel - Farbe - 4 MP - 2688 x 1520 - M12-Anschluss - feste Brennweite - Audio - LAN 10/100 - MJPEG, H.264, H.265, H.265+, H.264+ - Gleichstrom 12 V / PoE Klasse 3
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Kuppel
Breite
9.39 cm
Tiefe
9.39 cm
Höhe
11.75 cm
Gewicht
155 g
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Gerätetyp
Netzwerk-Überwachungskamera
Audiounterstützung
Ja: integriertes Mikrofon
Kameramontagetyp
Deckenintegrierte Montage
Audioformate
AAC, PCM, G.726, MP3, G.722.1, MP2L2, G.711a, G.711u
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL, CB, EMC, FCC CFR47 Part 15 B, REACH, LVD, RCM, RoHS 2011/65/EU, Regulation EC 1907/2006, TLS v1.2, TLS v1.1, WEEE 2012/19/EU, EN 55032:2015, IEEE 802.3af, UL 62368-1, IEEE 802.1x, AS/NZS CISPR 32:2015, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN 61000-3-2:2019, EN 62368-1:2014/A11:2017, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, IEC 62368-1:2014+A11:2017
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Gleichstrom 12 V / PoE Klasse 3
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-10 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)
Bis zu 95 % (nicht kondensierend)
Kamera
Typ
Farbe - fest
Leistungsmerkmale
Backlight Compensation (BLC), Schärfeneinstellung, digitale Bildrotation, Weißabgleich, Progressive Scanning, Sättigungseinstellung, Helligkeitssteuerung, Kontraststeuerung, Bildspiegelung, Wide Dynamic Range (WDR), Gesichtserkennung, Privatsphärenmaske-Funktion, einstellbare Verstärkungssteuerung, Highlight Compensation (HLC), NAS-Ready, Manipulationserkennung, Benachrichtigungs-Bild-Link zu E-Mail, Benachrichtigungsbild an FTP, Reset-Taste, Kennwortschutz, Dreifach-Videodatenstrom, Region of Interest (ROI), variable Bitrate, konstante Bitrate, Eindringungserkennung, ONVIF (Profil S) Unterstützung, INVIF (Profil G) Unterstützung, Plastikgehäuse, Pixel Counter Support, Leitungsquerschnitt-Erkennung, Herzschlag, anti-flimmern, Internet Server Application Programming Interface (ISAPI), DORI-Bereich, IP-Adressfilterung, 3D digitale Lärmminderung, Filterung der Umgebungsgeräusche, Livebild von bis zu 6 Kanälen gleichzeitig, Automatic Network Replenishment (ANR), Scalable Video Coding (SVC), AcuSense-Technologie
Belichtungsbereich
1/3 Sek - 1/100000 Sek
Digital-Video-Format
MJPEG, H.264, H.265, H.265+, H.264+
Videoaufnahme
1920 x 1080, 50 Hz @ 25 Bilder pro Sek. ¦ 1280 x 720, 50 Hz @ 25 Bilder pro Sek. ¦ 1920 x 1080, 60 Hz @ 30 Bilder pro Sek. ¦ 1280 x 720, 60 Hz @ 30 Bilder pro Sek. ¦ 2688 x 1520, 50 Hz @ 25 Bilder pro Sek. ¦ 2688 x 1520, 60 Hz @ 30 Bilder pro Sek.
Mindestbeleuchtung
0.005 Lux - Farbe - F1.6 - AGC on
Max. Digitalvideoauflösung
2688 x 1520
Bewegungserkennung
Ja
Schnittstellen
Netzwerkprotokolle
DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, NTP, SMTP, TCP/IP, UDP/IP, ICMP, SNMP, RTSP, RTP, HTTPS, UPnP, TLS, IPv6, Bonjour, PPPoE, SMB, IGMP, SSL, QOS, CIFS, NFS, ISAPI
Netzwerkschnittstelle
Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Bildsensor
Typ
4 MP CMOS 8.5 mm (1/3")
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
13.5 cm
Transporttiefe
13.5 cm
Transporthöhe
18.3 cm
Transportgewicht
325 g
Erweiterung/Konnektivität
Unterstützte Speicherkarten
microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Anschlüsse
LAN/Stromversorgung - RJ-45
Objektivkonstruktion
Typ
M12-Anschluss - feste Brennweite
Brennweite
2.8 mm
Objektiv-Irisblende
F/1.6
Horizontales Blickfeld (Grad)
103
Vertikales Blickfeld (Grad)
55
Diagonaler Bildwinkel (Grad)
122
Kippen
Bereich (Grad)
0 bis 75
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,58*
€ 197,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,45*
€ 192,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,62*
€ 184,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,55*
€ 179,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,99*
€ 155,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.