| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-8980077 Herst.-Nr.: P503-050 EAN/GTIN: 0037332135308 |
| |
|
| | |
| Tripp Lite 50ft VGA Coax Monitor Cable Easy Pull with RGB High Resolution HD15 M/M 50' - VGA-Kabelsatz - HD-15 (VGA) (M) zu HD-15 (VGA) (M) - 15.2 m - geformt, verseilt Weitere Informationen: Allgemein | Typ | VGA-Kabelsatz | | Technologie | Doppelisolierung | | Besonderheiten | Geformt, verseilt | | Länge | 15.2 m | | Abschirmungsmaterial | Folie und Ummantelung | Konnektivität | Informationen zu den Bestandteilen des Kabelsatzes | 1 x VGA-Kabel - 15 PIN HD D-Sub (männlich) zu Easy Pull A (Stecker) - 30 cm ¦ 1 x VGA-Kabel - Easy Pull A (Buchse) zu 15 PIN HD D-Sub (männlich) - 15.2 m | | Anschluss | 15-polige HD D-Sub (HD-15) - männlich | | Stecker (zweites Ende) | 15-polige HD D-Sub (HD-15) - männlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |