Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark Druckerbildeinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8979418
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     66S0ZA0
EAN/GTIN:
     0734646741156
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Lexmark MS531, 631, 632, 639, MX532, 632 75.000 Belichtungseinheit.
Lexmark - Schwarz - original - Box - Druckerbildeinheit - für Lexmark MS531dw, MS631dw, MS632dwe, MX532adwe, MX632adwe
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
14 cm
Transporttiefe
40 cm
Transporthöhe
33 cm
Transportgewicht
1.86 kg
Verschiedenes
Packungstyp
Box
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Monochromer Laser
Verbrauchsmaterialtyp
Druckerbildeinheit
Ergiebigkeit
Bis zu 75000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Lexmark MS531dw, MS631dw, MS632dwe, MX532adwe, MX632adwe
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,01*
€ 65,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,74*
€ 63,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,02*
€ 60,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,79*
€ 56,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,52*
€ 54,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,89*
€ 48,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lexmark
66S2000
ab € 129,46*
Ähnlich
Lexmark
66S2H00
ab € 380,21*
Ähnlich
Lexmark
66S2X00
ab € 378,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.