Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell S3221QSA LED-Monitor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8978762
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     210-BFVU
EAN/GTIN:
     5397184657195
Suchbegriffe:
Dell Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Geschwungener 31,5"-4K-UHD-Monitor mit Unterstützung der Wiedergabe von HDR-Inhalten für ein wahrhaft beeindruckendes Unterhaltungserlebnis.
Dell S3221QSA - LED-Monitor - gebogen - 81.3 cm (32") (31.5" sichtbar) - 3840 x 2160 4K UHD (2160p) @ 60 Hz - VA - 300 cd/m² - 3000:1 - 4 ms - 2xHDMI, DisplayPort - Lautsprecher - Schwarz - mit 1 Jahr Advanced Exchange-Service
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
81.3 cm (32")
Sichtbare Bildfläche
80.01 cm (31.5")
Besonderheiten
An 3 Seiten ohne Blende
Integrierte Peripheriegeräte
USB 3.0-Hub
Farbunterstützung
1,07 Mrd. Farben
Helligkeit
300 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
Anti-glare 3H hardness
Reaktionszeit
4 ms (Grau-zu-Grau extrem), 5 ms (Grau-zu-Grau schnell), 8 ms (Grau-zu-Grau normal)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
70.92 cm x 20.7 cm x 51.81 cm - mit Fuß
Seitenverhältnis
16:9
Kontrast
3000:1 / 3000:1 (dynamisch)
Native Auflösung
4K UHD (2160p) 3840 x 2160 bei 60 Hz
Pixelpitch
0.18159 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmtyp
VA
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
WLED Edgelight-Hintergrundbeleuchtung
Vertikale Bildwiederholrate
40 - 60 Hz
Horizontale Bildwiederholrate
29 - 140 kHz
Ppi
139
Energie Effizienzklasse
Klasse G
Geschwungener Bildschirm
Ja (1800R)
Adaptive-Sync Technologie
AMD FreeSync
Herstellergarantie
Services im Bundle
1 Jahr Advanced Exchange-Service
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Unterstützung für VESA-Schnittstelle
Enthaltene Kabel
1 x HDMI-Kabel ¦ 1 x USB 3.0 Upstream-Kabel
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.3 Watt
Energierverbrauch Sleep
0.3 Watt
Ein-/Aus-Schalter
Ja
Stromverbrauch (Aus-Modus)
0.3 Watt
Stromverbrauch (max.)
91 Watt
Stromverbrauch (typisch)
38 Watt
Software / Systemanforderungen
Mitgelieferte Software
Dell Display Manager
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80% (nicht kondensierend)
Audio
Typ
Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal
5 Watt
Konnektivität
Schnittstellen
2 x HDMI ¦ DisplayPort 1.2 ¦ Audio Line-Out ¦ USB 3.0 Upstream ¦ USB 3.0 Downstream ¦ USB 3.0 Downstream mit Batterieladegerät 1.2
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Mit Fuß - Breite: 70.92 cm - Tiefe: 20.7 cm - Höhe: 51.81 cm ¦ Ohne Fuß - Breite: 70.92 cm - Tiefe: 6.4 cm - Höhe: 42.48 cm - Gewicht: 7.37 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
15.2 kg
Mechanisch
Neigungswinkel
-5/+21
Höheneinstellung
70 mm
Einstellungen der Anzeigeposition
Höhe, Neigung
VESA-Halterung
VESA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 427,91*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 427,91*
€ 509,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 425,88*
€ 506,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 411,84*
€ 490,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 409,61*
€ 487,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 375,81*
€ 447,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.