Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wortmann TERRA 2756W PV V3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8970015
Hersteller:
     Wortmann
Herst.-Nr.:
     3030207
EAN/GTIN:
     4039407073139
Suchbegriffe:
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Flachbild Monitore
Der Wortmann TERRA 2756W PV V3 LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung ist eine Mischung aus Leistung und Komfort, die den Anforderungen von professionellen und privaten Nutzern gerecht wird. Mit seinem 27-Zoll-Full-HD-Display (1080p) liefert er lebendige Bilder und ein breites Farbspektrum, unterstützt durch ein dynamisches Kontrastverhältnis von 30.000.000:1. Die IPS-Technologie des Monitors sorgt für gleichbleibende Farben und Helligkeit aus jedem Betrachtungswinkel und macht ihn damit ideal für Grafikdesign, Spiele und Multimedia-Anwendungen. Ergonomie steht bei seinem Design im Vordergrund: Höhenverstellung, Pivot-Standfuß und Neigungswinkel ermöglichen es dem Benutzer, seine optimale Betrachtungsposition zu finden. Das flimmerfreie Panel und der Low Blue Light Mode schonen die Augen und machen den Monitor auch für längere Zeit ohne Beschwerden nutzbar. Die Anschlussmöglichkeiten sind mit HDMI-, DVI- und DisplayPort-Eingängen vielseitig und gewährleisten die Kompatibilität mit einer Vielzahl von Geräten. Die integrierten Lautsprecher und die ENERGY STAR-Zertifizierung machen ihn zu einer guten Wahl für alle, die einen hochwertigen und umweltfreundlichen Monitor suchen.
Wortmann TERRA 2756W PV V3 - LED-Monitor - 68.6 cm (27") - 1920 x 1080 Full HD @ 75 Hz - IPS - 300 cd/m² - 5 ms - HDMI, DVI, DisplayPort - Headset - mattschwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
7 kg
Farbe
Mattschwarz
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
68.6 cm (27")
Besonderheiten
HDCP, LED-Hintergrundbeleuchtung, Low Blue Light Mode, integrierte Lautsprecher, superschmales Einfassungsdesign, 178° Betrachtungswinkel, einstellbare Höhe, 5 ms Ansprechrate, Wiederholungsfrequenz von 75 Hz, 100 x 100 VESA-Halterung, schwenkbarer Ständer, flimmerfreies Panel, Kensington Security Slot
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
Helligkeit
300 cd/m²
Reaktionszeit
5 ms (Overdrive)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
62 cm x 23.5 cm x 53.1 cm
Seitenverhältnis
16:9
Energieverbrauch pro Jahr
21 kWh
Kontrast
30000000:1 (dynamisch)
Native Auflösung
Full HD 1920 x 1080 bei 75 Hz
Pixelpitch
0.3114 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmtyp
IPS
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
Energie Effizienzklasse
Klasse E
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel
Netzteil
Zubehör im Lieferumfang
Netzkabel, DisplayPort-Kabel, Audiokabel
Kennzeichnung
Plug and Play, TUV, DDC-1, ISO 9241-307, DDC-2B/CI, TUV-GS
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Energierverbrauch Sleep
0.3 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)
0.3 Watt
Stromverbrauch (max.)
21 Watt
Stromverbrauch (typisch)
21 Watt
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
21 kWh/1.000 h
Audio
Typ
Headset
Konnektivität
Schnittstellen
DVI ¦ HDMI ¦ DisplayPort 1.2 ¦ Kopfhöreranschluss
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Ohne Fuß - Breite: 62 cm - Tiefe: 4.4 cm - Höhe: 36.2 cm - Gewicht: 4.6 kg ¦ Mit Fuß - Breite: 62 cm - Tiefe: 23.5 cm - Höhe: 53.1 cm - Gewicht: 7 kg
Mechanisch
Neigungswinkel
5/+20
Höheneinstellung
130 mm
Schwenkwinkel
140
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Informationen zur Nachhaltigkeit
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 178,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,94*
€ 254,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,69*
€ 245,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,90*
€ 237,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,84*
€ 234,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,52*
€ 212,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
85290
ab € 21,42*
Zubehör
Delock
82438
ab € 5,99*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,16*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,68*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,01*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,67*
Zubehör
Wortmann
2050004
ab € 15,07*
Zubehör
k.A.
3809929
ab € 3,60*
Zubehör
k.A.
ab € 3,60*
Zubehör
k.A.
ab € 2,06*
Zubehör
k.A.
ab € 2,35*
Zubehör
ID11
ID11-100332
ab € 19,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.