Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikvision Pro Series with ColorVu DS-2CD2387G2-LU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8963468
Hersteller:
     Hikvision
Herst.-Nr.:
     DS-2CD2387G2-LU (2.8mm)(C)
EAN/GTIN:
     6931847136628
Suchbegriffe:
Domekamera
IR-Überwachungskamera
Alarmkamera
Farbkamera
Die ColorVu-Technologie von Hikvision liefert rund um die Uhr lebendige, farbenfrohe Bilder mit modernen F1.0-Objektiven und Hochleistungssensoren. Die F1.0-Superblende sammelt mehr Licht und erzeugt hellere Bilder. Die fortschrittliche Sensortechnologie kann die Nutzung des verfügbaren Lichts erheblich verbessern.
Hikvision Pro Series with ColorVu DS-2CD2387G2-LU - Netzwerk-Überwachungskamera - Turret - staubbeständig/wasserfest - Farbe (Tag&Nacht) - 8 MP - 3840 x 2160 - 4K - M16-Anschluss - feste Brennweite - Audio - LAN 10/100 - MJPEG, H.264, H.265, H.265+, H.264+ - Gleichstrom 12 V / PoE
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Turret
Breite
13.8 cm
Tiefe
13.8 cm
Höhe
12.01 cm
Gewicht
870 g
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Gerätetyp
Netzwerk-Überwachungskamera
Audiounterstützung
Ja: integriertes Mikrofon
Audioformate
AAC, PCM, G.726, MP3, G.722.1, MP2L2, G.711a, G.711u
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
IP67, IEEE 802.3af
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
5.5 Watt
Erforderliche Netzspannung
Gleichstrom 12 V / PoE
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-30 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)
0 - 95 % (nicht kondensierend)
Kamera
Typ
Farbe - Tag&Nacht - fest - staubbeständig/wasserfest
Leistungsmerkmale
Backlight Compensation (BLC), Weißabgleich, Progressive Scanning, Sättigungseinstellung, Helligkeitssteuerung, Kontraststeuerung, Wide Dynamic Range (WDR), Bewegungserkennungstechnologie, Infrarot-Sperrfilter, Highlight Compensation (HLC), Scene Change Detection, NAS-Ready, Manipulationserkennung, Dreifach-Videodatenstrom, flimmerfrei, Region of Interest (ROI), variable Bitrate, Eindringungserkennung, 3D Digital Noise Reduction Technology, INVIF (Profil G) Unterstützung, Erkennung bei Entfernung von Objekten, Wasserzeichen, Herzschlag, Internet Server Application Programming Interface (ISAPI), Erfassung unbeaufsichtigten Gepäcks, Verhaltensanalyse
Belichtungsbereich
1/3 Sek - 1/100000 Sek
Digital-Video-Format
MJPEG, H.264, H.265, H.265+, H.264+
Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung
1280 x 720, 352 x 240, 640 x 480, 1280 x 960, 320 x 240, 352 x 288, 1920 x 1080, 640 x 360, 3200 x 1800, 3840 x 2160, 2688 x 1520
Mindestbeleuchtung
0.0005 Lux - Farbe - F1.0 - AGC on
Infrarot-LEDs
Ja
Video-Modi
4K
Max. Digitalvideoauflösung
3840 x 2160
Infrarrotabstand
30 m
Bewegungserkennung
Ja
Bildrate (max.)
30 Bilder pro Sekunde
Schnittstellen
Netzwerkprotokolle
DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, NTP, SMTP, TCP/IP, UDP/IP, ICMP, SNMP, RTSP, RTP, HTTPS, UPnP, IPv6, RTCP, PPPoE, SMB, IGMP, QOS, CIFS, NFS
Netzwerkschnittstelle
Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Bildsensor
Typ
8 MP PS CMOS 12.7 mm (1/2")
Schwenken
Bereich (Grad)
0 bis 360
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
17 cm
Transporttiefe
17 cm
Transporthöhe
15 cm
Transportgewicht
1160 g
Erweiterung/Konnektivität
Unterstützte Speicherkarten
microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Anschlüsse
LAN/Stromversorgung - RJ-45
Objektivkonstruktion
Typ
M16-Anschluss - feste Brennweite
Brennweite
2.8 mm
Objektiv-Irisblende
F/1.0
Horizontales Blickfeld (Grad)
102
Vertikales Blickfeld (Grad)
52
Diagonaler Bildwinkel (Grad)
124
Kippen
Bereich (Grad)
0 bis 75
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 286,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,99*
€ 410,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,79*
€ 407,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 330,10*
€ 392,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 320,71*
€ 381,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,04*
€ 340,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.