Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XYZprinting da Vinci Jr. Pro X+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8962690
Hersteller:
     XYZprinting
Herst.-Nr.:
     3FJSPXEU00B
EAN/GTIN:
     4710484891150
Suchbegriffe:
3D-Drucker
Prototypen Drucker
3d-drucker pla
3d drucker
Ein zuverlässiger und vielseitiger Desktop-3D-Drucker, der den Machern die Freiheit gibt, kreativ zu sein. Er ist vollgepackt mit Funktionen und liefert hochwertige 3D-Drucke auf einer breiten Palette von Materialien.
XYZprinting da Vinci Jr. Pro X+ - 3D-Drucker - FFF - max. Baugröße 175 x 175 x 175 mm - Schicht: 0.4 mm - USB 2.0, Wi-Fi
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
Fused Filament Fabrication (FFF)
Druckertyp
3D-Drucker
Drucker
Anschlusstechnik
Kabellos
Auflösung
0.02 - 0.4 mm
Eingebaute Geräte
3,4-Zoll-LCD-Display
Schnittstelle
USB 2.0, Wi-Fi
Druckermerkmale
260 °C Heiztemperatur
Min. Schichtstärke
0.4 mm
Unterstützte Eingabedateiformate
STL, PLY, OBJ, gcode, 3w, AMF, NKG, 3MF, IGS, STP
Aufbaugeschwindigkeit
160 mm/Sek.
Medienhandhabung
Unterstützte Baumaterialien
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), HIPS, mit Holz gefüllte Filamente, PETG, pearl polylactide (PLA)
Max. Baugröße
175 x 175 x 175 mm
Drahtdurchmesser
1.75 mm
Düse Durchmesser
0.4 mm
Netzwerk
Netzwerk
Druckserver
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung - intern
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
180 Watt
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
XYZmaker Suite, XYZprint Hub
Erforderliches Betriebssystem
Android 5.0 or later, Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 (64 bits), Apple iOS 10 oder höher, Apple macOS 10.12.x, Apple macOS 10.13.x, Apple macOS 10.14.x
Details der Systemanforderungen
Core i5 RAM 8 GB - HD 20 GB
Abmessungen und Gewicht
Breite
42 cm
Tiefe
43 cm
Höhe
38 cm
Gewicht
13 kg
Kartenleser
Typ
Kartenleser
Unterstützte Flash-Speicherkarten
SD-Speicherkarte
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
50.5 cm
Tiefe (Versand)
58.8 cm
Höhe (Versand)
47.5 cm
Gewicht (Versand)
18 kg
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 331,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 422,20*
€ 502,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 419,68*
€ 499,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 378,26*
€ 450,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 364,38*
€ 433,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 352,45*
€ 419,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 331,73*
€ 394,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.