Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS LED-Monitor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1002-8955373
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     TVAC10061
EAN/GTIN:
     4043158174854
Suchbegriffe:
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Flachbild Monitore
ABUS - LED-Monitor - 60.5 cm (23.8") - 1920 x 1080 Full HD (1080p) - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, VGA
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
3.43 kg
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
60.5 cm (23.8")
Besonderheiten
3D-Kammfilter, matt, an 3 Seiten ohne Blende
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
Helligkeit
250 cd/m²
Reaktionszeit
5 ms
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
54 cm x 22.7 cm x 41.8 cm
Seitenverhältnis
16:9
Kontrast
1000:1
Native Auflösung
Full HD (1080p) 1920 x 1080
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Unterstützung für VESA-Schnittstelle
Enthaltene Kabel
Stromkabel ¦ HDMI-Kabel
Zubehör im Lieferumfang
Netzteil
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V
Stromverbrauch (typisch)
30 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
90%
Konnektivität
Schnittstellen
HDMI ¦ VGA
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
4.44 kg
Mechanisch
VESA-Halterung
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 205,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,19*
€ 297,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,98*
€ 293,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,28*
€ 283,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,96*
€ 272,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,71*
€ 244,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.