Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite 100ft DVI Single Link Digital TMDS Monitor Cable Easy Pull DVI-D M/M 100'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8952021
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     P561-100-EZ
EAN/GTIN:
     0037332142252
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
DVI Verlängerung
Tripp Lite 100ft DVI Single Link Digital TMDS Monitor Cable Easy Pull DVI-D M/M 100' - DVI-Kabelsatz - Single Link - DVI-D (M) zu DVI-D (M) - 30.5 m - geformt - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
DVI-Kabelsatz
Technologie
Doppelisolierung
Farbe
Schwarz
Besonderheiten
Geformt, Pulll Tabs
Länge
30.5 m
Abschirmungsmaterial
Folie und Ummantelung
TMDS-Links
Single Link
Beschichteter Stecker
Gold
Konnektivität
Informationen zu den Bestandteilen des Kabelsatzes
1 x Videokabel - Digital DVI (Single-Link), 18+1-polig (männlich) zu Easy Pull B (Stecker) - 30 cm ¦ 1 x Videokabel - Easy Pull B (Buchse) zu Digital DVI (Single-Link), 18+1-polig (männlich) - 30.5 m
Anschluss
Digital DVI (Single-Link), 18+1-polig - männlich
Stecker (zweites Ende)
Digital DVI (Single-Link), 18+1-polig - männlich
Weitere Suchbegriffe: Easy-Steuerungsmodul, Eaton Easy, dvi kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,08*
€ 141,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,48*
€ 140,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,07*
€ 129,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,55*
€ 126,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,96*
€ 110,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.