Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 26X Hohe Ergiebigkeit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 26X Hohe Ergiebigkeit
Artikel-Nr.:
     C1002-8946593
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CF226XR
EAN/GTIN:
     0196068062286
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Verlassen Sie sich auf die Original HP Tonerkartuschen mit hoher Reichweite und JetIntelligence, die bei hohen Geschwindigkeiten mehr Seiten als je zuvor drucken und mit einer Anti-Betrugs-Technologie ausgestattet sind, die die konsistente HP Farbqualität gewährleistet - damit können die Mitbewerber nicht aufwarten.
HP 26X - Hohe Ergiebigkeit - Schwarz - original - LaserJet - wiederhergestellt - Tonerpatrone (CF226X) - für LaserJet Pro M402, MFP M426
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
36.2 cm
Transporttiefe
10.2 cm
Transporthöhe
22.7 cm
Transportgewicht
1.23 kg
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
930 g
Verschiedenes
Preistyp
Wiederhergestellt
Media
Mitgeliefertes Zubehör
Recycling-Leitfaden
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenleistung
Hohe Ergiebigkeit
Patronenmerkmale
HP JetIntelligence-Technologie
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
HP Untermarke
LaserJet
Ergiebigkeit
Bis zu 9000 Seiten ISO/IEC 19752
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP LaserJet Pro M402d, M402dn, M402dne, M402dw, M402m, M402n, MFP M426dw, MFP M426fdn, MFP M426fdw, MFP M426m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 204,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,51*
€ 304,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,40*
€ 296,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,75*
€ 272,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,66*
€ 262,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,20*
€ 243,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.