Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Citizen Printer Mechanism MLT4280KH-P1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8944633
Hersteller:
     Citizen Systems
Herst.-Nr.:
     MLT4280KH-P1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Citizen Printer Mechanism MLT4280KH-P1 - Etikettendrucker - Thermozeile - Rolle (5,8 cm) - bis zu 80 mm/Sek.
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Etikettendrucker - Thermozeile - monochrom
Drucker
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Funktionen
Sensor für das nahende Ende der Papierrolle, Aufspannplattenhebel, Aufspannplattensensor
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 80 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Druckermerkmale
Papierendensensor
Medienhandhabung
Mediengrößen
Rolle (5,8 cm)
Medientyp
Etiketten
Maximaler äußerer Rollendurchmesser
83 mm
Max. Druckbreite
48 mm
Max. Mediengröße (angepasst)
58 mm
Zulässige Medienstärke
0.06 mm - 0.105 mm
Max. Mediengröße
Rolle (5,8 cm)
Vorlageneinzug für Medien
1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (5,8 cm)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
35 - 85% (nicht kondensierend)
Abmessungen und Gewicht
Breite
7.16 cm
Tiefe
3.67 cm
Höhe
1.27 cm
Gewicht
49 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Citizen Systems
MD910SS
ab € 34,35*
Ähnlich
Citizen Systems
MLT288V
ab € 24,29*
Ähnlich
Citizen Systems
MD911SS
ab € 34,34*
Ähnlich
Citizen Systems
LT286
ab € 32,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.