Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Citizen MD910SS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7647627
Hersteller:
     Citizen Systems
Herst.-Nr.:
     MD910SS
EAN/GTIN:
     5712505761717
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Citizen MD910SS - Belegdrucker - Punktmatrix - Rolle (5,8 cm) - 8 Pin - bis zu 2.5 Zeilen/Sek. - seriell
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Belegdrucker - Punktmatrix - 8 Pin - monochrom
Drucker
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Funktionen
Kein Knopf
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 2.5 Linien/Sek. - max. Geschwindigkeit
Schnittstelle
Seriell
Zeichengrößen (mm)
1.7 x 2.4 mm
Spalten
24
Medienhandhabung
Mediengrößen
Rolle (5,8 cm)
Medientyp
Endlospapier, Quittungspapier
Maximaler äußerer Rollendurchmesser
83 mm
Max. Mediengröße (angepasst)
58 mm
Zulässige Medienstärke
Bis zu 0,13 mm
Max. Mediengröße
Rolle (5,8 cm)
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
DC 5 V
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Abmessungen und Gewicht
Breite
9 cm
Tiefe
4.55 cm
Höhe
1.58 cm
Gewicht
105 g
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
Seriell
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,17*
€ 56,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,39*
€ 55,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,57*
€ 51,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,42*
€ 46,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,54*
€ 45,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,24*
€ 40,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Citizen Systems
MLT4280KH-P1
ab € 18,26*
Ähnlich
Citizen Systems
MLT288V
ab € 24,43*
Ähnlich
Citizen Systems
MD911SS
ab € 34,18*
Ähnlich
Citizen Systems
LT286
ab € 32,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.