Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Evnia 8000 34M2C8600


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips 34M2C8600/00 Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD OLED Weiß
Philips 34M2C8600/00 Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD OLED Weiß
Philips 34M2C8600/00 Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD OLED Weiß
Philips 34M2C8600/00 Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD OLED Weiß
Philips 34M2C8600/00 Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD OLED Weiß
Philips 34M2C8600/00 Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD OLED Weiß
Philips 34M2C8600/00 Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD OLED Weiß
Philips 34M2C8600/00 Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD OLED Weiß
Philips 34M2C8600/00 Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD OLED Weiß
Philips 34M2C8600/00 Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD OLED Weiß
Philips 34M2C8600/00 Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD OLED Weiß
Philips 34M2C8600/00 Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD OLED Weiß
Philips 34M2C8600/00 Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD OLED Weiß
Artikel-Nr.:
     2012-143116
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     34M2C8600/00
EAN/GTIN:
     8712581798680
Suchbegriffe:
Curved Monitor
Gaming Monitor
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Philips Evnia 8000 34M2C8600 - OLED-Monitor - Gaming - gebogen - 86.36 cm (34") - 3440 x 1440 WQHD @ 175 Hz - 1000 cd/m² - 1000000:1 - DisplayHDR 400 True Black - 0.1 ms - 2xHDMI, DisplayPort, USB-C - Lautsprecher - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
8.7 kg
Farbe
Weiß
Display-Typ
OLED-Monitor / Quantum Dot OLED
Diagonalabmessung
86.36 cm (34")
Besonderheiten
Bild für Bild, MultiView, Smart Frame, FPS Mode, SmartImage Game, Mega Infinity Dynamic Contrast Ratio, flimmerfreie Technologie, RTS Mode, DTS Sound, sRGB Color Space, Niedrige Eingangsverzögerung, EasyRead, Ultra Wide-Color Technology, Rennmodus, Picture-in-Picture, Monitorkalibrierung Delta E<2, 10-bit Farbtiefe, HDR-Modus optische Aufwertung, LowBlue Mode, RGB Q-Stripe, Ambiglow 4-seitig
Integrierte Peripheriegeräte
KVM-Switch
Farbunterstützung
1,07 Mrd. Farben
OSD-Sprachen
Ungarisch, Tschechisch, Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Ukrainisch, Brasilianisches Portugiesisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Polish, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Griechisch, Türkisch, Japanisch, Koreanisch
Helligkeit
1000 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
Entspiegelt, 2H Hard Coating
Reaktionszeit
0,1 ms (Gray-to-Gray)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
81.3 cm x 29.5 cm x 55.3 cm - mit Standfuß (höchste Position)
Seitenverhältnis
21:9
Kontrast
1000000:1
Native Auflösung
WQHD 3440 x 1440 bei 175 Hz
Pixelpitch
0.2315 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Vertikale Bildwiederholrate
48 - 175 Hz
Horizontale Bildwiederholrate
30 - 255 kHz
Ppi
109.68
Energie Effizienzklasse
Klasse G
Geschwungener Bildschirm
Ja (1800R)
Adaptive-Sync Technologie
AMD Adaptive-Sync
Energieklasse (HDR)
Klasse G
USB-Spannungsversorgung
90 Watt
HDR-Zertifizierung
DisplayHDR 400 True Black
Farbraum
148.8% sRGB (CIE 1931), 99.3% DCI-P3 (CIE 1976), 97.8% Adobe RGB (CIE 1976), 121.3% NTSC (CIE 1967)
Gaming
Ja
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel
1 x DisplayPort-Kabel ¦ 1 x HDMI-Kabel ¦ 1 x USB Upstream-Kabel ¦ 1 x Kabel USB-C auf USB-C
MTBF
30,000 Stunde(n)
Zubehör im Lieferumfang
VESA-Klammer
Kennzeichnung
Plug and Play, FCC Klasse B bescheinigt, ICES-003, CB, DDC/CI, RoHS, TUV Bauart, cETLus, CU-EAC, BFR-frei, HDCP 2.2, HDCP 1.4, PVC-free, HDCP 2.3, quecksilberfrei, EAEU RoHS, TUV/ISO 9241-307
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand
98.1 W
Stromverbrauch (Aus-Modus)
0.3 Watt
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)
75 kWh/1.000 h
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
55 kWh/1.000 h
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80%
Audio
Typ
Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal
5 Watt
Konnektivität
Schnittstellen
2 x HDMI (HDCP 2.3) ¦ DisplayPort 1.4 (HDCP 2.3) ¦ USB-C (HDCP 2.3, DisplayPort Alt Mode, Daten, Spannungsversorgung bis 90 W) ¦ USB-B 3.2 Gen 1 Upstream (Typ B) ¦ 3 x USB 3.2 Gen 1 Downstream ¦ USB 3.2 Gen 1 Downstream mit Battery Charging 1.2 (Schnellladung) ¦ Audio Line-Out (Mini-Klinkenstecker)
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 81.3 cm - Tiefe: 29.5 cm - Höhe: 55.3 cm - Gewicht: 8.7 kg ¦ Ohne Fuß - Breite: 81.3 cm - Tiefe: 13.5 cm - Höhe: 36.7 cm - Gewicht: 6.8 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
93 cm
Transporttiefe
28.2 cm
Transporthöhe
52.5 cm
Transportgewicht
12.49 kg
Mechanisch
Neigungswinkel
-5/+20
Höheneinstellung
150 mm
Schwenkwinkel
40
Einstellungen der Anzeigeposition
Höhe, Drehung, Neigung
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2012
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 644,14*
€ 702,40*
pro Stück
Frei Haus
ab € 705,46*
€ 767,62*
4 Tage
3
pro Stück
€ 1,00*
ab € 705,27*
€ 767,63*
2 Tage
2
pro Stück
€ 6,90*
ab € 747,62*
€ 809,56*
2 Tage
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 758,78*
€ 821,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 702,40*
€ 835,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 695,71*
€ 827,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 688,05*
€ 818,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 675,43*
€ 803,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 644,14*
€ 766,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 2012
Versand: Lager 2012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.