Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell UltraSharp U4323QE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     1627-2301957
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     U4323QE
EAN/GTIN:
     5397184656976
Suchbegriffe:
Dell Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Die 4K UHD-Auflösung und eine hohe Pixeldichte von 103 ppi zeigen Ihre Arbeit in beeindruckender Klarheit. Erleben Sie sanfte Farbabstufungen und Präzision bei mehr Farbtönen mit einer hohen Farbtiefe von 1,07 Milliarden Farben. Der höhenverstellbare 42,5-Zoll-4K-Monitor lässt sich neigen, schwenken und nach Ihren Wünschen einstellen. Richten Sie ihn in einem Multi-Monitor-Setup aus, um eine noch breitere Sicht zu erhalten. Ihr Bildschirm ist für mehr Komfort bei langen Arbeitstagen ausgelegt. Er verfügt über einen flimmerfreien Bildschirm und ComfortView, eine Funktion, die bis zu 60 % der schädlichen Blaulicht-Emissionen reduziert.
Dell UltraSharp U4323QE - LED-Monitor - 107.95 cm (42.51") - 3840 x 2160 4K @ 60 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - 2xHDMI, 2xDisplayPort, USB-C - Lautsprecher - mit 3 Jahre Advanced Exchange Service und Premium Panel Exchange
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
18.55 kg
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
107.95 cm (42.51")
Besonderheiten
Ohne Quecksilber, arsenfreies Glas, Dell ComfortView Plus
Integrierte Peripheriegeräte
USB 3.2 Gen 2/USB-C Hub
Farbunterstützung
1,07 Mrd. Farben
Helligkeit
350 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
Anti-glare 3H hardness
Reaktionszeit
5 ms (Grau-zu-Grau schnell), 8 ms (Grau-zu-Grau normal)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
96.721 cm x 25.64 cm x 59.52 cm - mit Standfuß (niedrigste Position)
Seitenverhältnis
16:9
Kontrast
1000:1 / 1000:1 (dynamisch)
Native Auflösung
4K 3840 x 2160 bei 60 Hz
Pixelpitch
0.2451 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmtyp
IPS
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ppi
103.6
USB-Spannungsversorgung
90 Watt
Farbraum
100% Rec 709, 100% sRGB, 98% DCI-P3
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag
Services im Bundle
3 Jahre Advanced Exchange Service und Premium Panel Exchange
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Unterstützung für VESA-Schnittstelle, Schlitz für diebstahlsicheres Ständerschloss
Enthaltene Kabel
1 x Kabel USB-C auf USB-C - 1 m ¦ 1 x DisplayPort-Kabel - DisplayPort zu DisplayPort - 1.8 m ¦ 1 x SuperSpeed-USB-Kabel - USB Typ A auf C - 1 m ¦ 1 x HDMI-Kabel - 1.8 m
Kennzeichnung
RoHS, BFR-frei, PVC-free
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.3 Watt
Ein-/Aus-Schalter
Ja
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand
52.1 W
Stromverbrauch (Aus-Modus)
0.3 Watt
Stromverbrauch (typisch)
250 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80% (nicht kondensierend)
Audio
Typ
Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal
8 Watt
Konnektivität
Schnittstellen
2 x HDMI ¦ 2 x DisplayPort 1.4 ¦ USB-C 3.2 Gen 2 Upstream/DisplayPort 1.4 Alt Mode mit Power Delivery (bis zu 90 W) ¦ 3 x USB-C 3,2 Gen 2 Upstream (nur Daten) ¦ USB-C 3.2 Gen 2 Downstream (bis zu 15 W) ¦ USB 3.2 Gen 2 Downstream mit Battery Charging 1.2 ¦ 3 x USB 3.2 Gen 2 Downstream ¦ Audio Line-Out ¦ LAN (RJ-45)
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 96.721 cm - Tiefe: 25.64 cm - Höhe: 59.52 cm - Gewicht: 18.55 kg ¦ Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 96.721 cm - Tiefe: 25.64 cm - Höhe: 65.52 cm - Gewicht: 18.55 kg ¦ Ohne Fuß - Breite: 96.721 cm - Tiefe: 6.408 cm - Höhe: 56.05 cm - Gewicht: 13.16 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
25.23 kg
Mechanisch
Neigungswinkel
-5/+10
Höheneinstellung
60 mm
Schwenkwinkel
40
Einstellungen der Anzeigeposition
Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
VESA-Halterung
100 x 100 mm, 200 x 200 mm
Informationen zur Nachhaltigkeit
EPEAT-kompatibel
EPEAT Gold
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1627
pro Stück
Frei Haus
ab € 779,51*
€ 835,88*
4 Tage
5
pro Stück
€ 1,00*
ab € 797,68*
€ 853,22*
pro Stück
€ 1,93*
ab € 802,82*
€ 857,48*
pro Stück
Frei Haus
ab € 810,04*
€ 868,99*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 817,12*
€ 873,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 835,88*
€ 994,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 835,74*
€ 994,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 821,92*
€ 978,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 807,40*
€ 960,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 779,51*
€ 927,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1627
Versand: Lager 1627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1627
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
FFPVJ
ab € 789,80*
Zubehör
Dell
NNFC7
ab € 870,84*
Zubehör
Dell
GXNR8
ab € 769,14*
Zubehör
Dell
7DW0T
ab € 804,45*
Zubehör
Dell
X1FRK
ab € 682,95*
Zubehör
Dell
X12V1
ab € 1.029,05*
Zubehör
Dell
2H3CX
ab € 905,53*
Zubehör
Dell
840T3
ab € 961,25*
Zubehör
Dell
CGCDJ
ab € 878,70*
Zubehör
Dell
PV6P8
ab € 1.364,16*
Zubehör
Dell
68KVV
ab € 1.639,67*
Zubehör
Dell
X7DP6
ab € 1.093,74*
Zubehör
Dell
G4K5C
ab € 1.417,08*
Zubehör
Dell
7VJJP
ab € 1.190,49*
Zubehör
Dell
PD7X7
ab € 1.279,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.