Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Socket Mobile SocketScan S370


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8934422
Hersteller:
     Socket Mobile
Herst.-Nr.:
     TX3995-3058
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
SocketScan S370 ist ein universelles NFC- und QR-Code-Lesegerät für mobile Geldbörsen, das das Scannen von 1D- und 2D-Barcodes auf dem Bildschirm und das NFC-Lesen durch Antippen unterstützt. Der kompakte Formfaktor des S370 ist ideal für den Einzelhandel, Kundenbindungsprogramme, Pop-up-Verkäufe, Veranstaltungen, Ticketing und ID-Verifizierung. Der S370 ist tragbar, passt fast überall hin, kann im Batteriebetrieb oder an der Steckdose betrieben werden und liest fast jeden Ausweis. Er scannt kontinuierlich und problemlos gängige 1D- und 2D-Barcodes von Papier, Etiketten und Bildschirmen. Für die NFC/RFID-Welt unterstützt das S370 auch alle NFC-Forum-Tag-Typen und -Geräte, die dem ISO 18092-Standard entsprechen, zusätzlich zu ISO 14443 Typ A- und B-Chipkarten, ISO 15693-Tags, MIFARE, FeliCa, NXP und STMicro-Tags. Es ist sowohl mit dem Apple- als auch dem Google-NFC-Protokoll auf iPhone- und Android-Geräten kompatibel. Der S370 wurde mit Blick auf das Zeitalter der digitalen IDs und mDLs entwickelt und vereinfacht den mDL-Leseprozess. Viele Staaten und Länder haben bereits damit begonnen, Systeme für die Verwendung von mDLs einzuführen, und Socket Mobile unterstützt Branchen wie den Einzelhandel, kommerzielle Dienstleistungen und Behörden beim Einstieg in dieses digitale ID-Ökosystem. Das S370 ist sofort einsatzbereit und kann Ausweise nach ISO18013-5 lesen, dem Standard, der in vielen Ländern eingeführt wurde. Da das S370 sowohl QR-Code- als auch NFC-Lesefunktionen bietet, verbessert es die Benutzerfreundlichkeit und ermöglicht es Anbietern von Einzelhandelsanwendungen, die Arten von Ausweisen auszuwählen, die sie unterstützen möchten. Das Ergebnis ist ein effizientes Kundenerlebnis beim Zugriff auf Dienstleistungen mit mDL oder anderen digitalen IDs (z. B. zur Erfüllung von Einreisebestimmungen, Ladenanforderungen oder Branchenvorschriften) durch Streichen oder Tippen auf ein Smart Device. Sie können dann die Informationen auf dem Mobilgerät des Kunden nutzen, um Alter, Mitgliedschaft, Treue und andere kundenbezogene Dienste sofort zu überprüfen.
Socket Mobile SocketScan S370 - Barcode- / NFC- / RFID-Lesegerät - Bluetooth 5.0 LE - 13.56 MHz - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
9.27 cm
Tiefe
9.6 cm
Höhe
7.42 cm
Gewicht
74 g
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
Barcode- / NFC- / RFID-Lesegerät
Schnittstellen Typ
Bluetooth 5.0 LE
Frequenz
13.56 MHz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Gerätefunktionen
Kompatibel mit MiFare-Karten, kompatibel mit FeliCa-Karten, HID-Profil (Human Interface Device), Peer-to-Peer (P2P) Kartennachbildung, integrierter Li-Ionen-Akku (1800 mAh)
Zubehör im Lieferumfang
USB-Ladekabel
Kennzeichnung
ISO 9001, EN55022, ICES-003, EN55024, CISPR 22, RSS-210, ISO 14443 type A, RoHS, UL 60950-1, IEC 60950-1, ISO 14443 type B, ISO 15693, EN 50581, ISO/IEC 18092, CAN/CSA C22.2, FCC Part 15 Class C, ISO 18000-3 mode 3
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS, Linux, Android, Apple iOS, Windows
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
95 % (nicht kondensierend)
Barcode
Barcodes
Matrix 2 aus 5, Industrial 2 aus 5, Code 39, GS1 DataBar, QR-Code, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, Code 11, Interleaved 2 von 5, PDF417, MSI-Plessey, Data Matrix, GS1-128
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 391,64*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 391,64*
€ 466,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 389,50*
€ 463,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 376,66*
€ 448,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 375,63*
€ 447,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 343,03*
€ 408,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.