Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LC Power LC-M34-UWQHD-165-C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8932407
Hersteller:
     LC Power
Herst.-Nr.:
     LC-M34-UWQHD-165-C
EAN/GTIN:
     4260070129285
Suchbegriffe:
165 Hz Monitor
165Hz Monitor
Curved Monitor
Gaming Monitor
Erleben Sie das ultimative Gaming-Feeling mit dem 34"/86,36 cm-Monitor von LC-Power! Durch die Ultra WQHD-Bildschirmauflösung von 3440 x 1440 Pixeln liefert Ihnen der Monitor um 2,5-mal gestochen schärfere Bilder als herkömmliches Full HD. Tauchen Sie förmlich ein in eine faszinierende Gaming- und Entertainment-Welt aufgrund einer Krümmung von 1500R sowie einem 21:9-UltraWide-Breitbild. Durch die hochentwickelte VA-Panel-Technologie wird die Lichtstreuung über den gesamten Bildschirm minimiert und bietet Ihnen tiefe Schwarztöne dank einem Kontrastverhältnis von 3000:1. Weitere Features des Monitors sind u.a. eine Bildschirmaktualisierungsrate von 165 Hz für eine flüssige Darstellung, AMD FreeSync Premium für ein flüssiges Gaming-Erlebnis, Picture-by-Picture (PbP), Picture-in-Picture (PiP), HDR 400 sowie ein höhenverstellbarer Standfuß. Sehen Sie schärfer dank LC-Power!
LC Power LC-M34-UWQHD-165-C - LED-Monitor - Gaming - gebogen - 86.36 cm (34") - 3440 x 1440 UWQHD @ 165 Hz - VA - 350 cd/m² - 3000:1 - HDR400 - 1 ms - 2xHDMI, 2xDisplayPort - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
7.86 kg
Farbe
Schwarz
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
86.36 cm (34")
Besonderheiten
Bild für Bild, Overdrive-Technologie, FPS Mode, Low Blue Light Mode, flimmerfreie Technologie, RTS Mode, Picture-in-Picture, an 3 Seiten ohne Blende, GamePlus
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
Helligkeit
350 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
Blendfrei
Reaktionszeit
1 ms (MPRT)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
80.9 cm x 25.6 cm x 51.1 cm - mit Fuß
Seitenverhältnis
21:9
Kontrast
3000:1 / 1000000:1 (dynamisch)
Native Auflösung
UWQHD 3440 x 1440 bei 165 Hz
Pixelpitch
0.23175 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmtyp
VA
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
Energie Effizienzklasse
Klasse G
Geschwungener Bildschirm
Ja (1500R)
Adaptive-Sync Technologie
AMD FreeSync Premium
Energieklasse (HDR)
Klasse G
HDR-Format
HDR400
Farbraum
85% Adobe RGB, 85% NTSC, 99% sRGB, 85% DCI-P3
Gaming
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
LED-Leuchte
Enthaltene Kabel
1 x DisplayPort-Kabel
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)
52 kWh/1.000 h
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
32 kWh/1.000 h
Konnektivität
Schnittstellen
2 x HDMI ¦ 2 x DisplayPort 1.4 ¦ Audio Line-Out (Mini-Klinkenstecker)
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Ohne Fuß - Breite: 80.9 cm - Tiefe: 12.4 cm - Höhe: 36.4 cm ¦ Mit Fuß - Breite: 80.9 cm - Tiefe: 25.6 cm - Höhe: 51.1 cm - Gewicht: 7.86 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
90.2 cm
Transporttiefe
17.7 cm
Transporthöhe
48 cm
Transportgewicht
10.06 kg
Mechanisch
Neigungswinkel
-5/+15
Höheneinstellung
100 mm
Schwenkwinkel
30
Einstellungen der Anzeigeposition
Höhe, Drehung, Neigung
VESA-Halterung
75 x 75 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 258,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,96*
€ 347,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,07*
€ 343,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,15*
€ 334,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,93*
€ 331,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,36*
€ 307,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,55*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,25*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,10*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.