Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Gaming Notebook
>
Gaming Maus
>
RGB Maus
>
Artikel
ASUS ROG Keris Wireless AimPoint
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1002-8929663
Hersteller:
Asus
Herst.-Nr.:
90MP02V0-BMUA00
EAN/GTIN:
4711081762331
Suchbegriffe:
Asus Mäuse
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
ASUS ROG Keris Wireless AimPoint - Maus - ergonomisch - Für Rechtshänder - optisch - 5 Tasten - kabellos, kabelgebunden - 2.4 GHz, USB 2.0, Bluetooth 5.1 - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
6.2 cm
Tiefe
11.8 cm
Höhe
3.9 cm
Gewicht
75 g
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
Maus
Ausrichtung
Für Rechtshänder
Ergonomisches Design
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Windows 10, Windows 11
Batterie
Kapazität
370 mAh
Betriebszeit (bis zu)
150 Stunde(n)
Eingabegerät
Leistungsmerkmale
ROG SpeedNova Wireless Technology, ROG AimPoint optischer Sensor, ASUS Aura Sync RGB LED, Klauengriff, Fingerspitzengriff, ROG Micro-Schalter, ROG Paracord-Kabel, austauschbarer Push-Fit-Schaltersockel
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Movement Detection Technologie
Optisch
Anzahl Tasten
5
Bewegungsauflösung
36000 dpi
Schnittstelle
2.4 GHz, USB 2.0, Bluetooth 5.1
Leistung
Tracking-Geschwindigkeit 650 ips, Abfragerate: 1000 Hz, 50 G Maximalbeschleunigung, Abtastrate: 1000 Hz
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A
... >
DCI
>
Eingabegeräte
>
Zeigegeräte
Weitere Suchbegriffe:
Maus für Tablet
,
Mouse Bluetooth
,
Tablet Maus
,
Tabletmaus
,
Cordless Maus
,
Funkmaus
,
Kabellose Maus
,
cordless mouse
,
Ergonomische Maus
,
Senkrechte Maus
,
Vertikalmaus
,
Gaming Maus
,
Computer Maus
,
Computermaus
,
Laser Maus
,
Laser Mouse
,
Maus
,
Mouse
,
Optical Mouse
,
Optische Maus
,
PC Maus
,
RGB Maus
,
mouse bluetooth funk
,
rgb maus
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 86,65*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,65*
€ 103,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,88*
€ 102,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,52*
€ 94,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,97*
€ 91,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,78*
€ 81,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Maus R-Go HE Break mit Pausensoftware, medium (Handlänge 165-185mm), Rechtshänder, bluetooth, schwarz
R-Go Tools
RGOHEWL
€ 76,38*
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Maus R-Go Twister mit Pausensoftware, beidhändige Maus, faltbar, Bluetooth und kabelgebunden
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
€ 120,55*
Zubehör
R-Go Tools Vertikale Maus R-Go HE Basic, Ergonomische maus, medium (Handlänge 165-185mm), Rechtshänder, verkabelt
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
€ 53,23*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.