Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIXOLON XD5-40t Etikettendrucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8927443
Hersteller:
     Bixolon
Herst.-Nr.:
     XD5-40TEK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Der XD5-40t ist ein 4-Zoll-Thermotransfer-Desktop-Etikettendrucker der Mittelklasse mit stabilem, kompaktem Design und allumfassenden Softwarefunktionen, der ideal für den Barcode- und Etikettendruck in den Bereichen Transport und Logistik, Herstellung, Gesundheitswesen und Einzelhandel geeignet ist. Der USB-Host-Port ermöglicht das Kopieren von vorhandenen Druckereinstellungen und Daten auf andere Drucker mithilfe der Twin Function.
BIXOLON XD5-40t - Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer - Rolle (11,8 cm) - 203 dpi - bis zu 152 mm/Sek. - USB 2.0, LAN, seriell, USB-Host - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer - monochrom
Farbe
Schwarz
Drucker
Anschlusstechnik
Kabellos
Max. Auflösung (S/W)
203 dpi
Druckersprache
SLCS, BPL-Z, BPL-E
Enthaltene Schriftarten
10 x SLCS (Bitmap) ¦ 1 x skalierbarer SLCS ¦ 16 x BPL-Z (Bitmap) ¦ 1 x skalierbarer BPL-Z ¦ 5 x BPL-E (Bitmap)
Funktionen
Sensor für lichtdurchlässige Medien, Reflektiver Mediensensor, Sensor für offenen Kopf
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 152 mm/Sek - einfarbig - 203 dpi
Schnittstelle
USB 2.0, LAN, seriell, USB-Host
Barcodes
Code 93, Industrial 2 aus 5, Code 39, Code 49, CODABLOCK, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, LOGMARS, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Code 11, Interleaved 2 von 5, Postnet, PDF417, Data Matrix, TLC39, GS1 DataBar-14, Plessey, Standard 2 of 5, EAN-8, EAN-13, MSI, UPC/EAN Ergänzungen
RAM
Technologie / Formfaktor
SDRAM
RAM Installiert (Max.)
64 MB
Medienhandhabung
Mediengrößen
Rolle (11,8 cm), Rolle (1,5 cm)
Medientyp
Etiketten, Endlospapier, leporellogefaltet Etiketten
Maximaler äußerer Rollendurchmesser
127 mm
Max. Druckbreite
108 mm
Max. Mediengröße (angepasst)
118 mm
Max. Drucklänge
1 m
Zulässige Medienstärke
0.06 mm - 0.2 mm
Minimale Mediengröße (Angepasst)
15 mm
Max. Mediengröße
Rolle (11,8 cm)
Vorlageneinzug für Medien
1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (11,8 cm)
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
USB-Kabel
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil - extern
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows, Android
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80%
Flash-Speicher
Flash-Speicher
128 MB
Abmessungen und Gewicht
Breite
21 cm
Tiefe
28.4 cm
Höhe
18.8 cm
Gewicht
2.48 kg
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR
Ja
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
USB host ¦ 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x LAN - RJ-45 ¦ Seriell
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 250,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,62*
€ 356,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,15*
€ 350,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,83*
€ 312,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,08*
€ 309,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,80*
€ 298,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bixolon
Cutter-XD5-40d-DG
ab € 59,20*
Zubehör
Bixolon
Peeler-XD5-40d-DG
ab € 16,79*
Zubehör
Bixolon
KF04-00003A
ab € 19,88*
Zubehör
Bixolon
LES-400G
ab € 12,56*
Zubehör
Bixolon
CUTTER-XD5-40T-DG
ab € 70,21*
Zubehör
Bixolon
JE39-00060A
ab € 2,23*
Zubehör
Bixolon
JE39-00064H
ab € 5,72*
Zubehör
Bixolon
USB-KAB-G
ab € 4,60*
Zubehör
Bixolon
SMPS-LABEL-2
ab € 27,87*
Zubehör
Bixolon
SWISSPWRCRD
ab € 5,68*
Zubehör
Bixolon
PEELER-XD3/5-BLACK
ab € 17,00*
Zubehör
ARTDEV
KAB25S9B-1.5-B
ab € 12,55*
Zubehör
ARTDEV
USBKAB-AB-1,8-SW
ab € 6,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.