Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung ViewFinity S8 S32B800PXP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung ViewFinity S8 S80PB LED display 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
Samsung ViewFinity S8 S80PB LED display 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
Samsung ViewFinity S8 S80PB LED display 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
Samsung ViewFinity S8 S80PB LED display 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
Samsung ViewFinity S8 S80PB LED display 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
Samsung ViewFinity S8 S80PB LED display 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
Samsung ViewFinity S8 S80PB LED display 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
Samsung ViewFinity S8 S80PB LED display 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
Samsung ViewFinity S8 S80PB LED display 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
Samsung ViewFinity S8 S80PB LED display 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
Samsung ViewFinity S8 S80PB LED display 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
Samsung ViewFinity S8 S80PB LED display 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
Samsung ViewFinity S8 S80PB LED display 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
Samsung ViewFinity S8 S80PB LED display 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
Samsung ViewFinity S8 S80PB LED display 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
Samsung ViewFinity S8 S80PB LED display 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
Samsung ViewFinity S8 S80PB LED display 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
Samsung ViewFinity S8 S80PB LED display 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
Samsung ViewFinity S8 S80PB LED display 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
Samsung ViewFinity S8 S80PB LED display 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
Samsung ViewFinity S8 S80PB LED display 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
Samsung ViewFinity S8 S80PB LED display 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
Samsung ViewFinity S8 S80PB LED display 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1002-8910205
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     LS32B800PXPXEN
EAN/GTIN:
     8806094926361
Suchbegriffe:
Samsung 4K Monitore
Samsung Monitore (4K)
Samsung Monitore (UHD)
Samsung Monitore (UltraHD)
Samsung ViewFinity S8 S32B800PXP - S80PB Series - LED-Monitor - 80 cm (32") - 3840 x 2160 4K @ 60 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1000:1 - DisplayHDR 600 - 5 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
7.5 kg
Farbe
Schwarz
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
80 cm (32")
Besonderheiten
HighBrightness, Bild für Bild, Spielmodus, Cinema Mode, Mega Dynamic Contrast Ratio, Eco Light Sensor, CustomColor Mode, flimmerfreie Technologie, Farbraum BT.709, Image Size, DICOM-Simulation, Eco Saving Plus, Eye Saver Mode, Werkstuning, Werks-Kalibrierungsbericht, Off Timer Plus, breiter Betrachtungswinkel, Quantum Dot Technology, sRGB Mode, Picture-in-Picture, Dynamic Contrast Mode, Auto Source Switch+, Adaptive Picture
Integrierte Peripheriegeräte
USB 3.0/USB-C Hub, Ethernet-Netzwerkadapter
Farbunterstützung
1,07 Mrd. Farben
Helligkeit
350 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
Matt
Reaktionszeit
5 ms
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
71.61 cm x 21.14 cm x 58.04 cm - mit Fuß
Seitenverhältnis
16:9
Energieverbrauch pro Jahr
46 kWh
Kontrast
1000:1
Native Auflösung
4K 3840 x 2160 bei 60 Hz
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmtyp
IPS
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
Energie Effizienzklasse
Klasse G
Energieklasse (HDR)
Klasse G
USB-Spannungsversorgung
90 Watt
HDR-Zertifizierung
DisplayHDR 600
Farbraum
100% sRGB, 98% DCI-P3
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), 3 % recycelter Kunststoff
Enthaltene Kabel
1 x HDMI-Kabel ¦ 1 x USB-C Kabel
Kennzeichnung
TUV, HDCP 2.2, TCO Certified Edge, UL Glare Free, Pantone Validated
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)
3 Watt
Stromverbrauch (max.)
210 Watt
Stromverbrauch (typisch)
33.2 Watt
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)
71 kWh/1.000 h
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
33 kWh/1.000 h
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80% (nicht kondensierend)
Konnektivität
Schnittstellen
DisplayPort 1.4 ¦ Kopfhörer ¦ HDMI (HDCP 2.2) ¦ 3 x USB 3.0 ¦ USB-C (bis zu 90 W) ¦ LAN
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Mit Fuß - Breite: 71.61 cm - Tiefe: 21.14 cm - Höhe: 58.04 cm - Gewicht: 7.5 kg ¦ Ohne Fuß - Breite: 71.61 cm - Tiefe: 4.13 cm - Höhe: 42.47 cm - Gewicht: 5.2 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
80 cm
Transporttiefe
17.1 cm
Transporthöhe
51.1 cm
Transportgewicht
9.5 kg
Mechanisch
Rotationswinkel
-2/+92
Neigungswinkel
-2/+25
Höheneinstellung
120 mm
Schwenkwinkel
60
Einstellungen der Anzeigeposition
Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO-zertifiziert
TCO Certified Displays 9
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 397,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 433,23*
€ 515,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 429,62*
€ 511,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 421,98*
€ 502,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 418,20*
€ 497,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 397,42*
€ 472,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.