Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 40B1U5601H 5000 Series


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 5000 series 40B1U5601H/00 Computerbildschirm 101,6 cm (40") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Schwarz
Philips 5000 series 40B1U5601H/00 Computerbildschirm 101,6 cm (40") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Schwarz
Philips 5000 series 40B1U5601H/00 Computerbildschirm 101,6 cm (40") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Schwarz
Philips 5000 series 40B1U5601H/00 Computerbildschirm 101,6 cm (40") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Schwarz
Philips 5000 series 40B1U5601H/00 Computerbildschirm 101,6 cm (40") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Schwarz
Philips 5000 series 40B1U5601H/00 Computerbildschirm 101,6 cm (40") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Schwarz
Philips 5000 series 40B1U5601H/00 Computerbildschirm 101,6 cm (40") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Schwarz
Philips 5000 series 40B1U5601H/00 Computerbildschirm 101,6 cm (40") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Schwarz
Philips 5000 series 40B1U5601H/00 Computerbildschirm 101,6 cm (40") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Schwarz
Philips 5000 series 40B1U5601H/00 Computerbildschirm 101,6 cm (40") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1002-8902654
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     40B1U5601H/00
EAN/GTIN:
     8712581797492
Suchbegriffe:
Philips Monitor
Philips Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Philips 40B1U5601H - 5000 Series - LED-Monitor - 101.6 cm (40") (39.53" sichtbar) - 3440 x 1440 UWQHD @ 120 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1200:1 - HDR10 - 4 ms - HDMI, DisplayPort, 2xUSB-C - Lautsprecher - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
14.12 kg
Farbe
Schwarz
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
101.6 cm (40")
Sichtbare Bildfläche
100.4 cm (39.53")
Besonderheiten
Bild in Bild, Bild für Bild, PowerSensor, MultiView, SmartImage, flimmerfreie Technologie, sRGB Color Space, LightSensor, EasyRead, Monitorkalibrierung Delta E<2, an 3 Seiten ohne Blende, High Bit Rate 3 (HBR3), LowBlue Mode, MultiClient KVM, Kopfhörer-Haken, SmartUniformity 93 - 105 %
Integrierte Peripheriegeräte
KVM-Switch, Gigabit Ethernet-Netzwerkadapter, USB 3.2 Gen 2 hub, Webcam
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben (8-Bit)
OSD-Sprachen
Multilingual
Helligkeit
300 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
Blendfrei, 3H Hard Coating, Haze 25 %
Reaktionszeit
4 ms (gray-to-gray)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
94.4 cm x 28 cm x 62.8 cm - mit Standfuß (höchste Position)
Seitenverhältnis
21:9
Kontrast
1200:1 / 50000000:1 (dynamisch)
Native Auflösung
UWQHD 3440 x 1440 (DisplayPort: 120 Hz, HDMI: 100 Hz, USB-C: 120 Hz)
Pixelpitch
0.26925 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmtyp
IPS
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
WLED
Vertikale Bildwiederholrate
48 - 120 Hz
Horizontale Bildwiederholrate
30 - 190 kHz
Ppi
94
Energie Effizienzklasse
Klasse G
Energieklasse (HDR)
Klasse G
USB-Spannungsversorgung
100 Watt
HDR-Format
HDR10
Farbraum
102% NTSC (CIE 1976), 121% sRGB (CIE 1931)
Daisy-Chaining
Ja
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), strukturierte Oberfläche
Enthaltene Kabel
HDMI-Kabel ¦ DisplayPort-Kabel ¦ Kabel USB-C auf USB-C / USB-A
MTBF
70,000 Stunde(n)
Kennzeichnung
Plug and Play, FCC Klasse B bescheinigt, TUV GS, ICES-003, SEMKO, CB, TUV Ergo, DDC/CI, cETLus, CU-EAC, BFR-frei, HDCP 2.2, HDCP 1.4, USB Power Delivery 3.0, PVC-free, quecksilberfrei, EAEU RoHS
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.4 Watt
Ein-/Aus-Schalter
Ja
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand
40.2 W
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)
60 kWh/1.000 h
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
41 kWh/1.000 h
Software / Systemanforderungen
Mitgelieferte Software
Philips SmartControl
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% RH
Audio
Typ
Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal
5 Watt
Konnektivität
Schnittstellen
DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4, HDCP 2.2) ¦ HDMI (HDCP 1.4, HDCP 2.2) ¦ 2 x USB-C Upstream (HDCP 1,4, HDCP 2,2, DisplayPort Alt Mode, Spannung bis 100 W) ¦ USB-C 3.2 Gen 2 Downstream (Daten, bis zu 15 W) ¦ 3 x USB 3.2 Gen 2 Downstream ¦ USB 3.2 Gen 2 Downstream (BC 1.2) ¦ Audio Line-In/-Out (Mini-Klinkenstecker) ¦ LAN (RJ-45) ¦ DisplayPort-Ausgang (HDCP 1.4, HDCP 2.2)
Audioeingang
Typ
Mikrofon
Mikrofonfunktionen
Geräuschunterdrückung
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 94.4 cm - Tiefe: 28 cm - Höhe: 62.8 cm - Gewicht: 14.12 kg ¦ Ohne Fuß - Breite: 94.4 cm - Tiefe: 5.4 cm - Höhe: 41.9 cm - Gewicht: 9.9 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
107 cm
Transporttiefe
22.6 cm
Transporthöhe
50.7 cm
Transportgewicht
17.83 kg
Mechanisch
Neigungswinkel
-5/+30
Höheneinstellung
150 mm
Schwenkwinkel
360
Einstellungen der Anzeigeposition
Höhe, Drehung, Neigung
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Integrierte Webcam
Leistungsmerkmale
LED-Anzeige, Gesichtserkennung für Windows Hello, kompatibel mit Windows Hello
Sensorauflösung
5 Megapixel
Informationen zur Nachhaltigkeit
ENERGY STAR-Version
8.0
TCO-zertifiziert
TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 435,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 479,99*
€ 571,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 479,43*
€ 570,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 465,76*
€ 554,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 461,52*
€ 549,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 435,48*
€ 518,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.