Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Outdoor Notebook
>
Notebook Zubehör
>
Notebook Maus
>
Artikel
CHERRY GENTIX BT
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1002-8899091
Hersteller:
Cherry
Herst.-Nr.:
JW-7500-19
EAN/GTIN:
4025112102882
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Die CHERRY GENTIX BT Maus basiert auf der millionenfach bewährten GENTIX Maus und erweitert diese um eine komfortable Bluetooth -Funktion mit Multi-Device Funktion.
CHERRY GENTIX BT - Maus - optisch - 7 Tasten - kabellos - Bluetooth 4.0 - Kirschblüte
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
7 cm
Tiefe
11.2 cm
Höhe
3.5 cm
Gewicht
75 g
Farbe
Kirschblüte
Lokalisierung
Europäische Union
Gerätetyp
Maus
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
2 AAA-Batterien, Tragetasche
Kennzeichnung
FCC, China RoHS, UKCA, AES-128
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Android, Apple iOS, Apple MacOS 11 oder später, Google Chrome OS, Microsoft Windows 10 / 11
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Batterie
Typ
Typ AAA
Eingabegerät
Leistungsmerkmale
Scrolling - Rad, Gummibeschichtung
Anschlusstechnik
Kabellos
Movement Detection Technologie
Optisch
Anzahl Tasten
7
Bewegungsauflösung
2000 dpi
Schnittstelle
Bluetooth 4.0
Leistung
Echtzeit-Empfindlichkeitsschaltung 1000/2000 dpi
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
7.8 cm
Transporttiefe
4.5 cm
Transporthöhe
14 cm
Transportgewicht
151 g
... >
DCI
>
Eingabegeräte
>
Zeigegeräte
Weitere Suchbegriffe:
Mouse Bluetooth
,
Tablet Maus
,
Tabletmaus
,
Cherry Mäuse
,
Xtrfy Mäuse
,
Cordless Maus
,
Funkmaus
,
Kabellose Maus
,
cordless mouse
,
Gaming Maus
,
Computer Maus
,
Computermaus
,
Laser Maus
,
Laser Mouse
,
Maus
,
Mouse
,
Optical Mouse
,
Optische Maus
,
PC Maus
,
Notebook Maus
,
Notebook Mouse
,
Notebookmaus
,
notebook maus bluetooth
,
bluetooth maus
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 18,97*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Maus R-Go HE Break mit Pausensoftware, medium (Handlänge 165-185mm), Rechtshänder, bluetooth, schwarz
R-Go Tools
RGOHEWL
€ 76,30*
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Maus R-Go Twister mit Pausensoftware, beidhändige Maus, faltbar, Bluetooth und kabelgebunden
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
€ 121,30*
Zubehör
R-Go Tools Vertikale Maus R-Go HE Basic, Ergonomische maus, medium (Handlänge 165-185mm), Rechtshänder, verkabelt
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
€ 52,77*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.